絞り込み
容量(L)
  • 5(6)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(8)
  • 600(1)
  • 1000(8)
  • 1300(4)
  • 1680(3)
  • 2000(17)
  • 2400(1)
  • 2800(1)
  • 4000(1)
  • 6000(1)
電源(V)
  • 100(13)
  • 100~230(1)
  • 100~240(7)
  • 115(4)
  • 240(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.075(7)
  • 0.15(5)
  • 0.2(7)
  • 0.3(5)
  • 0.4(5)
  • 0.6(2)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 11.44(1)
ブランド
  • IKA
  • アズワン(76)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
  • ADVANTEC(50)
  • HEIDON(新東科学)(28)
  • 日伸理化(22)
  • コスモスビード(21)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(12)
  • DLAB(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • スリーワンモータ(6)
  • 三商(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • ケニス(4)
  • 中村科学器械工業(4)
  • 旭製作所(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
5(6)
10(4)
15(4)
20(6)
25(4)
40(1)
50(2)
80(2)
100(2)
  • 小型ミキサー IKA

    小型ミキサー

    IKA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
    材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
  • メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
    仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
  • ミニシェーカー用アタッチメント IKA

    ミニシェーカー用アタッチメント

    IKA
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    MS3 basic/digital用アクセサリー
    仕様コード番号: 0003426300アズワン品番1-3191-21
  • プレートスタンド IKA

    プレートスタンド

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    仕様最大計量容量:10 kg対応機種NANOSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 control/MICROSTAR 15 digital/MICROSTAR 15 control/MICROSTAR 30 digital/MICROSTAR 30 control/MINISTAR 20 digital/MINISTAR 20 control/MINISTAR 40 digital/MINISTAR 40 control/MINISTAR 80 digital/MINISTAR 80 control/EUROSTAR 20 digital/EUROSTAR 40 digital/EUROSTAR 60 digital/EUROSTAR 60 control/EUROSTAR 100 digital/EUROSTAR 100 control/EUROSTAR 200 digital/EUROSTAR 200 control/EUROSTAR 400 digital/EUROSTAR 400 controlEUROSTAR 20 high speed digital/EUROSTAR 20 high speed control/EUROSTAR 100 P4 control/EUROSTAR 200 P4 control/RW 20 digital/RW 28 digital/RW 47 digital/T 10 basic ULTRA-TURRAX/T 18 digital ULTRA-TURRAX/T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX/T 25 digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX/T 50 digital ULTRA-TURRAX/T 65 digital ULTRA-TURRAX台座寸法(mm)200×200許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番68-5387-45計量範囲5~6000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×570×391計量精度±6 g
  • 攪拌機 温度センサー IKA

    攪拌機 温度センサー

    IKA
    49,980税込54,978
    1個
    63日以内出荷
    ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
    材質AlSI 316 Ti最高温度(℃)400深さ(mm)最高液浸:230アズワン品番63-5535-41直径(mm)6
  • 小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA

    小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付

    IKA
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
    仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    239,800税込263,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    付属品チャックカバー仕様点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)長さ(mm)【支持アーム】160直径(Φmm)【支持アーム】13出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付本体寸法(mm)60×173×136表示部LCD締め付け範囲(mm)【チャック】0.5~8校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付

    IKA
    419,800税込461,780
    1台
    12日以内出荷
    円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
    仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル、専用シャフト付き、点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)、※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。長さ(mm)【支持アーム】220寸法(mm)86×208×325質量(kg)4.7直径(Φmm)【支持アーム】16電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000粘度範囲(mPa・s)10000電源コード(m)1.8撹拌容量(L)20(H2O)モーター出力(W)125アズワン品番1-9944-21-22モーター入力(W)176最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
  • メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付

    IKA
    649,800税込714,780
    1台
    30日以内出荷
    80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
    仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)撹拌容量(L)80(H2O)アズワン品番1-6608-11-22校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA

    電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き

    IKA
    215,999税込237,599
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    校正証明書点検・検査書
  • 撹拌器 IKA

    撹拌器

    IKA
    619,800税込681,780
    1個
    4日以内出荷
    デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
    寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
    電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm IKA

    小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。 操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
    質量(kg)0.8出力(W)32電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)撹拌容量(L)5(対H2O)粘度(mPa・s)最大4000アズワン品番4-2358-01最大トルク(N・cm)7.5
  • 電子制御撹拌機 Microstar control IKA

    電子制御撹拌機 Microstar control

    IKA
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
  • 電子制御撹拌機 IKA

    電子制御撹拌機

    IKA
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
    付属品USBケーブル直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300インターフェースUSB・RS232C適合シャフト径(Φmm)0.5~10処理量(L)MAX100(H2O)
  • 小型撹拌機 Ministar 80 digital IKA

    小型撹拌機 Ministar 80 digital

    IKA
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211粘度(mPa・s)60000最大トルク(N・cm)80処理量(L)50
  • 小型撹拌機 Ministar 40 digital IKA

    小型撹拌機 Ministar 40 digital

    IKA
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)30000最大トルク(N・cm)40処理量(L)25
  • 小型撹拌機 Ministar 20 digital IKA

    小型撹拌機 Ministar 20 digital

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.56回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211粘度(mPa・s)10000最大トルク(N・cm)20処理量(L)15
  • 小型撹拌機 Microstar 30 digital IKA

    小型撹拌機 Microstar 30 digital

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)2000最大トルク(N・cm)30処理量(L)20
  • 小型撹拌機 Microstar 15 digital IKA

    小型撹拌機 Microstar 15 digital

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])1000粘度(mPa・s)8000最大トルク(N・cm)15処理量(L)10
  • 小型撹拌機 Microstar 7.5 digital IKA

    小型撹拌機 Microstar 7.5 digital

    IKA
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.18回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)4000最大トルク(N・cm)7.5処理量(L)5
  • 撹拌機 EUROSTAR 60 control IKA

    撹拌機 EUROSTAR 60 control

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
    適合タイマー・温度測定機能あり寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×230×267H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイTFTモーター出力(W)126/131粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)176/168最大トルク(N・cm)60処理量(L)40(最大撹拌)
  • 撹拌機 EUROSTAR 20 digital IKA

    撹拌機 EUROSTAR 20 digital

    IKA
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
    適合-寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×208×248H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイLEDモーター出力(W)42粘度(mPa・s)10000モーター入力(W)70最大トルク(N・cm)20処理量(L)15(最大撹拌)
  • 電子制御撹拌機 Microstar digital IKA

    電子制御撹拌機 Microstar digital

    IKA
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品チャックカバー出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き本体寸法(mm)60×173×126表示部LED電源コード(m)1.4アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40

    IKA
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0001243300材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(溶解型)寸法(Φmm)50アズワン品番1-9944-13
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0001289800材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)45アズワン品番1-9944-12
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55

    IKA
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0001242900材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)55アズワン品番1-9944-11
  • ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサート IKA

    ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサート

    IKA
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    Vortex 3用アクセサリー
    仕様コード番号: 0003342100、Vortex3用アズワン品番1-8797-19
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
    アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~1300電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-7326-25適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)91×209×274アズワン品番1-7326-21適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
  • メカニカル制御攪拌機 IKA

    メカニカル制御攪拌機

    IKA
    619,800税込681,780
    1個
    22日以内出荷
    仕様撹拌容量(H2O)(L):80、粘度範囲(Pa):50000m・s、モーター入力/出力:220/94W、支持アーム(mm):Φ16、保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ギアI/60~400、ギアII/240~1400 (60Hz)ギアI/72~480、ギアII/288~1680電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)123×252×364アズワン品番1-6608-11適合シャフト径(Φmm)Φ1~Φ10
  • 攪拌機 IKA

    攪拌機

    IKA
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKA

    EUROSTAR 40 デジタル撹拌機

    IKA
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
    質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで消費電力(W)112回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD電源コード(m)1.8粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208
撹拌機器