絞り込み
ブランド
- ナリカ
- SIBATA(柴田科学)(20)
- アズワン(16)
- MasterFlex(13)
- 佐藤真空(11)
- コクゴ(9)
- ヤマト科学(9)
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- 光明理化(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- KNF(4)
- ケニス(4)
- バークル(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アイ・エイ・シー(3)
- 三洋古江サイエンス(3)
- イワキ(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る

真空ポンプ
ナリカ¥220,000~税込¥242,000~1個6日以内出荷から9日以内出荷排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100真空度(Pa)6.7×10-1
簡易真空ポンプ(吸排式)
ナリカ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N
ナリカ¥208,000税込¥228,8001個22日以内出荷付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
水流ポンプ用ジョイント ゴム製
ナリカ¥300税込¥3301個4日以内出荷F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。材質ゴム適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
小型真空ポンプ
ナリカ¥43,600税込¥47,9601個9日以内出荷4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)寸法(mm)93×240×200質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)到達真空度(Pa)約1ローターツーステージ
簡易真空ポンプセット
ナリカ¥29,400税込¥32,3401セット5日以内出荷小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。付属品収納ケースポンプ容量(mL)50真空度(kPa)約4数量(個)6
減圧ポンプ(簡易ポンプ)
ナリカ¥800税込¥8801個4日以内出荷中学2年生気象観測 口径18~20mmのペットボトルやびんなどに差し込み、ポンプを上下させることで減圧できる簡易ポンプです。 各種減圧実験にご利用いただけます。材質ABS樹脂寸法(mm)120×75口径(Φmm)【適合】18~20耐熱温度(℃)60
空気ポンプ(圧力計付き)
ナリカ¥6,900税込¥7,5901個4日以内出荷付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種材質プラスチック全高(mm)640圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き