絞り込み
材質
  • 樹脂(4)
上部接続口(Φmm)
  • 1/4
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 14(7)
  • 17.8(1)
  • 20(1)
ブランド
  • フロン工業(2)
  • コクゴ(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アスピレーターとは、絞る事で流体の速度を増加させるベンチュリ効果を利用し、減圧状態を作り出す器具。3つ又のT字管になっています。水道に直結させるタイプと直結させないタイプが存在しており、水道に直結させるタイプは電源を必要としません。一方的に流すだけではなく、循環型のアスピレーターもありモーターが内蔵されています。金属製・樹脂製・ガラス製と様々な材質のアスピレーターが存在します。水道蛇口と接続する為のソケットや逆流防止弁のトラペット、アスピレーター用圧力計など周辺用具もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールPTFEアスピレーター フロン工業オールPTFEアスピレーターフロン工業(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ フロン工業PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズフロン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
PTFEアスピレーター コクゴPTFEアスピレーターコクゴ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE枝管外径(Φmm)10
アスピレーター ケニスアスピレーターケニス(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
アスピレーター