絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 1700(1)
- 2500(1)
- 2800(1)
- 3500(3)
- 6000(4)
- 6200(4)
- 7000(3)
- 8600(2)
- 11800(1)
- 12000(3)
- 12500(3)
- 13200(1)
- 13300(1)
- 13400(1)
- 14000(1)
- 14500(1)
- 15000(2)
- 15700(1)
- 16500(1)
- 回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大遠心力(xg)
- 5260(1)
- 7500(1)
ブランド
- 三商(2)
- レオナ(1)
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(3)
6000(4)
6200(4)
7000(3)
8600(2)
10000
12000(3)
12500(3)
15000(2)
16500(1)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

遠心機 ミニ
三商¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から6日以内出荷ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。電源(V)AC100(50/60Hz)適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
小型遠心機
三商¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本最大遠心力(xg)7500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
遠心機ミニ
レオナ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から6日以内出荷ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。材質ABS樹脂幅(mm)126高さ(mm)140奥行(mm)125