絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 3500
- 1700(1)
- 2500(1)
- 2800(1)
- 6000(4)
- 6200(4)
- 7000(3)
- 8600(2)
- 10000(3)
- 11800(1)
- 12000(3)
- 12500(3)
- 13200(1)
- 13300(1)
- 13400(1)
- 14000(1)
- 14500(1)
- 15000(2)
- 15700(1)
- 16500(1)
- 回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大遠心力(xg)
- 1420(1)
- 1640(1)
ブランド
- アズワン(1)
- 三商(1)
- レオナ(1)
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500
6000(4)
6200(4)
7000(3)
8600(2)
10000(3)
12000(3)
12500(3)
15000(2)
16500(1)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

シンプル遠心機
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250ローターR-12
シンプル遠心機
レオナ¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。用途溶液などの遠心分離に。トラスコ品番115-1981材質ABS樹脂幅(mm)290高さ(mm)250奥行(mm)320消費電力(W)62回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~3000/0~3500