絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 7000
- 2500(2)
- 3200(2)
- 3500(4)
- 4000(3)
- 5000(2)
- 6000(6)
- 6200(4)
- 8600(2)
- 10000(5)
- 11800(1)
- 12000(5)
- 12500(3)
- 13200(1)
- 13300(1)
- 13400(1)
- 14000(2)
- 14500(1)
- 15000(3)
- 15700(1)
- 回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大遠心力(xg)
- 2300(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 三商(1)
- DLAB(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(4)
4000(3)
6000(6)
6200(4)
7000
10000(5)
12000(5)
12500(3)
14000(2)
15000(3)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ
DLAB¥25,980税込¥28,5781台当日出荷動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)仕様本体質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
ミニ遠心機 Mini-7KS型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
小型遠心機
三商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
遠心分離機
MMK SCIENTIFIC¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。定速モデル&可変速モデルが選択可能。多機能ローターで、処理量を更に多く。ブラシレスモーター。重心が低く、動作中の安定性が向上。仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25