絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 1700(1)
  • 2500(1)
  • 2800(1)
  • 3500(3)
  • 6000(4)
  • 6200(4)
  • 8600(2)
  • 10000(3)
  • 11800(1)
  • 12000(3)
  • 12500(3)
  • 13200(1)
  • 13300(1)
  • 13400(1)
  • 14000(1)
  • 14500(1)
  • 15000(2)
  • 15700(1)
  • 16500(1)
最大遠心力(xg)
  • 2300(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 三商(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3500(3)
6000(4)
6200(4)
7000
8600(2)
10000(3)
12000(3)
12500(3)
15000(2)
16500(1)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
  • ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学)

    ミニ遠心機 Mini-7KS型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。
    質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
    付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
  • 遠心分離機 MMK SCIENTIFIC

    遠心分離機

    MMK SCIENTIFIC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。定速モデル&可変速モデルが選択可能。多機能ローターで、処理量を更に多く。ブラシレスモーター。重心が低く、動作中の安定性が向上。
    仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)