遠心機(遠心分離器) :「モーター用ブラシ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(1)
10000(1)
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体
付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)0.5
サイズ160×170×122mm
電源(V)AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
モーターブラシモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
遠心加速度2680G(最大)
アズワン品番3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター
寸法(mm)210×180×130
質量(kg)1.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターDCブラシモーター
最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)
タイマー設定10秒~20分
アズワン品番4-6497-01
ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。