絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • アズワン(36)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • GYROZEN(19)
  • 三商(15)
  • DLAB(15)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • トミー精工(11)
  • IKA(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 久保田商事(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • レオナ(5)
  • ケニス(4)
  • ビーエム機器(4)
  • エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
1700(1)
CVE-2100/CVE-2200用ロータ EYELA(アイラ/東京理化器械)CVE-2100/CVE-2200用ロータEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
ローター R-3100シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ローター R-3100シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
仕様●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490アズワン品番67-5756-14
架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)架台EYELA(アイラ/東京理化器械)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。
仕様【サービスコンセント】Max.15A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード275870下段棚板耐荷重(kg)約70上段棚板耐荷重(kg)約70アズワン品番65-0567-02外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850安全機能漏電・過電流ブレーカ棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
ローター R-3100シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ローター R-3100シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
遠心エバポレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)遠心エバポレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304質量(kg)約8使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定方式マグネットドライブ方式(ローター回転)外寸(mm)250×302×230内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)温度制御PID制御 デジタル表示・設定ヒーター容量(W)140真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
HSS-24A用落下防止板 EYELA(アイラ/東京理化器械)HSS-24A用落下防止板EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
46日以内出荷
架台天板に設置した装置の落下を左右、背面から防止します。
コード276790アズワン品番65-0567-03
遠心機(遠心分離器)