遠心機(遠心分離器) :「安全器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1700(1)
EYELA(アイラ/東京理化器械)遠心エバポレーター
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304 質量(kg)約8 使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80 電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A 回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定 方式マグネットドライブ方式(ローター回転) 外寸(mm)250×302×230 内寸(mm)160Φ×150(チャンバー) 温度制御PID制御 デジタル表示・設定 ヒーター容量(W)140 真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管) 安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)架台
効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。
仕様【サービスコンセント】Max.15A 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) コード275870 下段棚板耐荷重(kg)約70 上段棚板耐荷重(kg)約70 アズワン品番65-0567-02 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850 安全機能漏電・過電流ブレーカ 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷