絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(790)
- 硝英製作所(63)
- 極東製薬工業(27)
- アズワン(25)
- 島津ダイアグノスティクス(21)
- 栄研化学(16)
- アネロパック(16)
- ゼンスイ(13)
- Simport(11)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- 武藤化学(9)
- 日東紡績(8)
- ユーケンサイエンス(8)
- 光洋産業(7)
- 日本ヴォーグ社(7)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(7)
- エスコ(6)
- climbing(クライミング)(4)
- サクラファインテック(4)
- ブランドをもっと見る

トリプトソーヤ寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 SCD寒天培地
島津ダイアグノスティクス¥7,498税込¥8,2481本(300g)当日出荷日本薬局方準拠培地。一般細菌用質量(g)438容量(g)300アズワン品番63-5753-50
トリプトソーヤブイヨン γ線滅菌済 「ニッスイ」 SCDブイヨン
島津ダイアグノスティクス¥11,980税込¥13,1781本(300g)6日以内出荷日本薬局方準拠培地。一般細菌用質量(g)409容量(g)300アズワン品番63-5753-51
トータルコントローラー
ゼンスイ¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷寸法(mm)265×75×145質量(kg)1.6電源トータルコントローラー:100V 50/60Hz 20A以内ヒーター容量(kW)1以内アズワン品番64-6373-40
ダルベッコ変法イーグル培地「ニッスイ」
島津ダイアグノスティクス¥5,998税込¥6,5981箱(100g)5日以内出荷細胞培養関連製品質量(g)320容量(g)100アズワン品番63-5753-73保管環境冷蔵有効期限製造後12ヶ月
セトリミド寒天培地「ニッスイ」
島津ダイアグノスティクス¥9,998税込¥10,9981本(300g)5日以内出荷日本薬局方準拠培地。非発酵性グラム陰性桿菌用質量(g)400容量(g)300アズワン品番63-5753-48
スクリューキャップ EA948GDシリーズ
エスコ¥835~税込¥919~1袋(20個)ほか翌日出荷から翌々日出荷六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。材質ポリアミド(ブラック)
グルタミン「ニッスイ」 凍結乾燥品
島津ダイアグノスティクス¥799税込¥8791箱(0.3g)5日以内出荷細胞培養関連製品質量(g)38容量(g)0.3寸法(cm)4×4×7アズワン品番63-5753-65保管環境冷蔵有効期限製造後2年
イーグルMEM培地「ニッスイ」
島津ダイアグノスティクス¥11,980税込¥13,1781箱(10包)5日以内出荷細胞培養関連製品適合1L用質量(g)195寸法(cm)1×21×27アズワン品番63-5753-61保管環境冷蔵有効期限製造後2年
USB3.0カメラ BUシリーズ
東芝テリー¥129,800税込¥142,7801個22日以内出荷本BUシリーズは、USB3.0規格を採用した一体型カメラです。映像出力・カメラ制御にUSB3.0インタフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。寸法(mm)撮像面積:7.53 (H) × 5.64 (V) (1/1.7型相当)有効画素数4000(H) × 3000(V)撮像素子CMOS イメージセンサカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターアズワン品番63-6340-53プロトコルUSB3 Vision走査方式プログレッシブ映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)電子シャッタ方式ノーマルシャッタ: ローリングシャッタ方式画素サイズ(μm)1.85× 1.85 (正方画素)
SFM-101培地「ニッスイ」 1L用
島津ダイアグノスティクス¥11,980税込¥13,1781箱5日以内出荷細胞培養関連製品質量(g)100アズワン品番63-5753-75保管環境冷蔵有効期限製造後12ヶ月
199培地「ニッスイ」 100g
島津ダイアグノスティクス¥9,998税込¥10,9981箱5日以内出荷細胞培養関連製品質量(g)320容量(g)100アズワン品番63-5753-66保管環境冷蔵有効期限製造後12ヶ月
カウンティングチャンバー
三商¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷DIN規格(光学硝子規格)12847準拠。赤血球、白血球、酵母、細胞等のカウント等に。付属品カバーグラス20×26(mm)2枚寸法(mm)76×32×3.8
角型ジャー 標準/薄型 共通 フタ
アネロパック¥3,798税込¥4,1781箱(1個)翌々日出荷アネロパック角型ジャー用(標準・薄型共通)のフタです。留具付き、パッキン無しです。アズワン品番62-3091-97
Amicon (R) Pro 24 Pack excluding Amicon (R) Ultra-0.5 filter
Merck(メルクミリポア)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷アズワン品番62-8363-79
PTFE for PM2.5 Particle Monitoring 2um 47mm 50/pk
Merck(メルクミリポア)¥80,980税込¥89,0781個翌々日出荷アズワン品番62-8363-36
Buffer solution di-sodium tetraborate traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.18 25℃ Certipur (R)
Merck(メルクミリポア)¥4,779税込¥5,2571個欠品中種別PTB pH 9.18 25℃ Certipurアズワン品番62-8537-36
緩衝液 Buffer solution pH 6.86 25℃
Merck(メルクミリポア)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷Buffer solution Potassium dihydrogen phosphate,di-sodium hydrogen phophate tracable to SRM from NIST and PTB pH 6.86 25℃ Certipur (R)種別from NIST and PTB pH 6.86 25℃ Certipurアズワン品番62-8537-33
Buffer solution Potassium tetraoxalate traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 25℃ Certipur (R)
Merck(メルクミリポア)¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷種別PTB pH 1.68 25℃ Certipur
Chromolith (R) RP-18 endcapped 100-3 HPLC columns Validation Kit 3 columns from 3 different batches
Merck(メルクミリポア)¥489,800税込¥538,7801個欠品中種別from different batchesアズワン品番62-8536-96
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980











![シュレンク管[二方コックタイプ] CL0911シリーズ climbing(クライミング)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63555967-210319-02.jpg)