絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(790)
- 硝英製作所(63)
- 極東製薬工業(27)
- アズワン(25)
- 島津ダイアグノスティクス(21)
- 栄研化学(16)
- アネロパック(16)
- ゼンスイ(13)
- Simport(11)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- 武藤化学(9)
- 日東紡績(8)
- ユーケンサイエンス(8)
- 光洋産業(7)
- 日本ヴォーグ社(7)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(7)
- エスコ(6)
- climbing(クライミング)(4)
- サクラファインテック(4)
- ブランドをもっと見る

ヒストカッターPLASMA 50枚入
武藤化学¥7,798税込¥8,5781個(50枚)8日以内出荷パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-54
ムトウトリミングナイフハンドル
武藤化学¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷トリミングナイフ用専用ハンドルをご用意しております。線維を多く含む固い組織でも簡単に切る事ができます。乳腺などの生の臓器でも驚くほど良く切れます。硬い組織でも容易に切れます。軟部臓器や半固定などの柔らかい状態でも容易に切れます。耐久性があり、多くの臓器を切り出し可能です。必要な替刃の取り出しが容易に行えます。替刃をハンドルへ安全にセットできます。廃棄が容易にできます。※廃棄方法:使用後は刃についた血液等の付着物を洗い流してから裏のボックスに捨ててください。仕様●包装:1個●規制他:医アズワン品番65-9084-36
ブレードホルダー
武藤化学¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ミクロトーム替刃専用のホルダーです。ペーパーナイフとして、カッターの代わりとしてご使用になれます。切れ味が良いのでお取り扱いには十分注意して下さい。仕様●包装:1個●製造日数:2アズワン品番65-9084-40
生分解性検食袋 エコパックン
ハッコー機器コーポレーション¥67,980~税込¥74,778~1個6日以内出荷左記の事項で検査を密閉する事が大変困難な作業でした!!。▼これを、完全に検食エコパックンでクリアでき、さらに、検食袋の素材は、デンプンで出来ており環境にやさしい生分解性なので食材と一緒に廃棄でき、グリーン購入法・グリーンプラ適合商品です。▼エコパックンは、ダブルの特徴を持っております。保育所、老人施設、病院、学校、福祉施設、官公庁施設は環境に負荷の少ない製品を率先して使用しましょう!!。検食の不便解消牛乳・スープ・離乳食等、水もの保存が簡単に密封でき、外に漏れません!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
東レエンジニアリングDソリューションズ1式欠品中包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
東レエンジニアリングDソリューションズ1式欠品中包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
ヘッドスペースサンプラー
東レエンジニアリングDソリューションズ¥319,800税込¥351,7801式103日以内出荷缶、瓶の内部充填ガスの測定用です。LC-450F-syと組合わせてお使い頂けます。仕様●適応機種:LC-450F-syアズワン品番65-5651-42
コンテナー用パウチバック G-Medic ST-50シリーズ
ハイランドMP¥4,898税込¥5,3881個(10枚)7日以内出荷コンテナー用パウチバック:G-Medic Pouch。G-Medic Pouchと一般的なマチなしの比較。G-Medic Pouchは、バックの底にマチがあるので検体を自立した状態で輸送できます。3次容器(外装容器)をコンパクトに。国連(UN)規格(UN3373 P650)の耐圧基準をクリア:UN規格3重包装の2次容器として使用できます。国際航空運送協会(IATA)の包装基準(PI65仕様●オートクレーブ不可●収納本数:15ml遠心管×3、50ml遠心管×1、Φ45×60mmコンテナ×1●パウチ外寸(W×L):120×150mm●有効内寸(W×L):100×139mm(参考値)●構成:G-Medic(TM) Pouch●※注意:必ず吸水シート(別売)を合わせてご使用ください。●封入の仕方アズワン品番65-3846-88
浸透・包埋用パラフィン ライカ Paraplast(R) パラプラスト 8袋入
アズワン¥25,100税込¥27,6101ケース(8袋)7日以内出荷から8日以内出荷ルーチン標本作成用に適しています。均一化された分子量のプラスチックポリマーを含む高精製パラフィンです。保管環境冷蔵
Fisherbrand MACROSETTE 深型包埋カセット 1個×250個入
Thermo Fisher Scientific¥28,980税込¥31,8781セット(250個)欠品中大きな組織を包埋できる深型カセット。高密度アセタールポリマー製なのでパラフィンや試薬の浸透性が高い。カセットタイプなので簡単に組織を包埋できる。簡単に開閉可能仕様●材質:高密度アセタールポリマー●カラー:ホワイト●大きさ:40.1×28.5mm●深さ:13mmアズワン品番65-4341-25
Fisherbrand HistoPrep 包埋カセットラック 1個×2個入
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981セット(2個)8日以内出荷引き出しを取り外せば輸送も可能なカセットラック。積み重ね収納可能。高衝撃耐性プラスチックで丈夫。最大250カセット収納可能仕様●材質:高衝撃耐性プラスチック●カラー:ブラウン●大きさ:22.86cm●高さ:5.08cmアズワン品番65-4341-26
40x40x2.5mm 耐震ベース 角/4枚
エスコ¥1,000税込¥1,1001パック(4個)翌々日出荷各種周辺機器用。震度7クラス対応仕様●サイズ(mm):40×40×2.5●耐荷重(1枚あたり):13kg●入数:4枚●材質:ウレタンエラストマー
28x28x2.5mm 耐震ベース 丸/8枚
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(8個)翌日出荷各種周辺機器用。震度7クラス対応仕様●サイズ(mm):Φ28×2.5●耐荷重(1枚あたり):4kg●入数:8枚●材質:ウレタンエラストマー
DISPOSABLE BASE MOLD 37X24X5MM M475-5シリーズ
Simport¥199,800税込¥219,7801セット(4パック×1000個)93日以内出荷連続分注機用ユニバーサルチップ Ritips(R) evolution 連続分注機 Ritter Ripette(R) (#42001-0000)もしくは Ripette(R) pro(#42020-0000)にお使いいただける他に、ほとんどの分注機に対応した設計。※ 自動認識は作動しません。手動で設定する必要があります。すべてのアプリケーションに対して確実にそして正確に機能するような分注システムを提供。連続分注に対応する1μl~50mlの9種類のチップを用意、品質を保証するための試験済。滅菌済のbioclean品質のチップは個別包装。DNase, RNase, DNA, endotoxin free(biocleanのみ)。各バッチごとの証明書は必要に応じて入手可能でトレーサビリティのためのロット番号は外箱に記載済アズワン品番65-3834-80
DISPOSABLE BASE MOLD 30X24X5MM M475-4シリーズ
Simport¥199,800税込¥219,7801セット(4パック×1000個)93日以内出荷連続分注機用ユニバーサルチップ Ritips(R) evolution 連続分注機 Ritter Ripette(R) (#42001-0000)もしくは Ripette(R) pro(#42020-0000)にお使いいただける他に、ほとんどの分注機に対応した設計。※ 自動認識は作動しません。手動で設定する必要があります。すべてのアプリケーションに対して確実にそして正確に機能するような分注システムを提供。連続分注に対応する1μl~50mlの9種類のチップを用意、品質を保証するための試験済。滅菌済のbioclean品質のチップは個別包装。DNase, RNase, DNA, endotoxin free(biocleanのみ)。各バッチごとの証明書は必要に応じて入手可能でトレーサビリティのためのロット番号は外箱に記載済アズワン品番65-3834-78
DISPOSABLE BASE MOLD 15X15X5MM M475-2シリーズ
Simport¥199,800税込¥219,7801セット(4パック×1000個)93日以内出荷Cryo Sure(R)チューブ関連商品 ディバイダー。ディバイダーはサンプルの収容本数によって使い分け可能。丈夫な厚紙で作られているため、型崩れがしにくい。未滅菌。※ディバイダーのみ。別途対応したボックスをご購入ください。アズワン品番65-3834-74
DISPOSABLE BASE MOLD 7X7X5MM M475-1シリーズ
Simport¥199,800税込¥219,7801セット(4パック×1000個)93日以内出荷PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック。5色セット。96穴アズワン品番65-3834-70
嫌気培養システム(アネロカルト)
Merck(メルクミリポア)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10袋)ほか翌々日出荷から22日以内出荷ガス発生袋は水をかけるだけで酸素を吸収し、炭酸ガスを発生します。 発熱・圧力変化がほとんどないため安全です。 鉄粉・炭酸ナトリウム・クエン酸・けいそう土を成分とし、パラジウムなどの有害な触媒を使用していません。圧力最大1070mb最高温度(℃)38(発熱)
コンウェイ水分活性測定器
SIBATA(柴田科学)¥66,980税込¥73,6781セット3日以内出荷食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。セット内容標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×350×110アズワン品番64-3880-36
水分活性計
アミッタリ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1寸法(mm)135×70×44質量(g)100(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±0.02aw表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示範囲0~1.0awセンサー非導電性湿度センサー分解能±0.01aw時間サンプル時間:5分
エーステスト乾熱滅菌用キット 100入
TGK(東京硝子器械)¥41,900税込¥46,0901箱7日以内出荷JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。付属品培地タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用
TGK(東京硝子器械)¥71,900税込¥79,0901箱6日以内出荷JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステストLTSF滅菌用
TGK(東京硝子器械)¥71,900税込¥79,0901箱8日以内出荷JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステスト低温蒸気滅菌用
TGK(東京硝子器械)¥38,400税込¥42,2401箱6日以内出荷JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステストEOガス滅菌
TGK(東京硝子器械)¥38,400税込¥42,2401箱6日以内出荷JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
エーステスト蒸気滅菌用
TGK(東京硝子器械)¥68,900税込¥75,7901箱6日以内出荷JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980