絞り込み
ブランド
  • Markal
  • モノタロウ(14)
  • uni(三菱鉛筆)(670)
  • パイロット(573)
  • ゼブラ(402)
  • ぺんてる(395)
  • サクラクレパス(372)
  • トンボ鉛筆(342)
  • セーラー万年筆(244)
  • エスコ(241)
  • 呉竹(240)
  • コクヨ(229)
  • 寺西化学(144)
  • クツワ(135)
  • ステッドラー(106)
  • シヤチハタ(100)
  • ジャストコーポレーション(89)
  • PLUS(プラス)[文具](76)
  • リヒトラブ(61)
  • ロットリング(60)
  • SONIC(ソニック)[文具](56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用マーカー(極細) ”DURAINK5” Markal工業用マーカー(極細) ”DURAINK5”Markal(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
ペン先約1mmと極細なので、狭小部への細かいマーキングに適しています。耐摩耗性と耐水性に優れており、工業レベルの使用が可能です。キャップクリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、生地等へのマーキングに。トラスコ品番251-3101材質インク:顔料ペン先長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
チューブマーカー SECURITY CHECK Markalチューブマーカー SECURITY CHECKMarkal
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。 耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。 約15分で表面が乾燥します。
用途ボルトナットの合いマークに。セット内容ノズル1個、ノズル用キャップ1個材質インク:顔料適合温度(℃)-4~158ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
工業用マーカー DURAINK20 Markal工業用マーカー DURAINK20Markal
359税込395
1本
当日出荷
キャップがないノック式なので片手でマーキングが可能です。 速乾性が高く、且つ洗剤と水でキレイに消すことができます。 クリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途鉄、ガラス、アルミなど平滑面へのマーキングに。材質インク:顔料ペン先長さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
工業用水性マーカー PAINT-RITER Markal工業用水性マーカー PAINT-RITERMarkal
529税込582
1本
当日出荷
水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。 低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。 非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。
用途プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。材質本体:樹脂、芯:アクリル繊維適合温度(℃)4~66ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
チューブマーカー STYLMARK Markalチューブマーカー STYLMARKMarkal
599税込659
1本
当日出荷
ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。 耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。 液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。
用途金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。材質インク:顔料、芯:スチールボール適合温度(℃)-20~70ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
工業用マーカー AEROSPACE Markal工業用マーカー AEROSPACEMarkal
959税込1,055
1本
当日出荷
航空宇宙産業で一般的なGEとロールスロイスの規格を満たしています。 塩化物、ハロゲン、低融点金属、および硫黄の含有が非常に少ないため、耐食性が要求される金属へのマーキングに適しています。 工業レベルの非常に高い耐久性と速乾性を備えています。
用途ステンレス鋼、超合金金属などへのマーキングに。材質インク:顔料、本体:金属、芯:ポリエステル繊維適合規格GE D50TF8、Rolls-Royce EMS 56752適合温度(℃)-46~66ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
工業用マーカー WINDOW MARKER Markal工業用マーカー WINDOW MARKERMarkal
449税込494
1本
当日出荷
平滑面であれば水に濡らした布で跡を残さず拭き取る事ができます。 ペン先は非常に柔らかく、ワークの表面を傷つけません。 特に自動車の窓ガラスへのマーキングなどに適しています。
用途ガラス、鉄、アルミ、プラスチック、ゴムなどへのマーキングに。材質インク:顔料、本体:樹脂、芯:フェルト繊維ペン先長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
筆記用具