絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: すべての商品

3,735,215件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PU手袋 モノタロウPU手袋モノタロウ(528件のレビュー)
549税込604
1双ほか
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
ボールチェーン モノタロウボールチェーンモノタロウ(17件のレビュー)
189税込208
1パック(5本)
当日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
安全長靴 カバー付 モノタロウ安全長靴 カバー付モノタロウ(183件のレビュー)
2,798税込3,078
1足
当日出荷
スチール先芯入りの安全長靴です。 内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。また、ソール部分は弾性のある合成ゴムを使用している為、柔らかくフィット感に優れており、雪寒地でも割れにくいのが特徴です。
用途普通作業用足幅3E長さ(cm)約36.5(26cm)タイプカバー付種類安全長靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約880(26cm)材質(カバー)PVC材質(インナー)メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
844税込928
1パック(65本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(400mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイパーL型 オルファハイパーL型オルファ(29件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
399税込439
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付) (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付) (軽減税率対応)コクヨ(36件のレビュー)
259税込285
1冊(50組)ほか
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
消しゴム モノ トンボ鉛筆消しゴム モノトンボ鉛筆(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
巻紙に古紙を配合しています。
用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
ジェットストリーム 0.7 黒5本パック uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.7 黒5本パックuni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
599税込659
1パック(5本)
当日出荷
ノック式油性ボールペン5本パック/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズジェットストリーム替芯SXR-7入数(本)5
ボードマスター専用カートリッジ パイロットボードマスター専用カートリッジパイロット(51件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ボードマスター専用カートリッジ 取替方法:インクが残っていないことを確認し、まっすぐ引き抜く。新しいカートリッジを回すことなく置くまで同様にまっすぐ押し付ける。 ※対応品番:WMBM-25J-色(極太)、WMBM-18BM-色(太字丸芯)、WMBM-18BMC-色(太字平芯)、WMBM-12L-色(中字丸芯)、WMBM-12LC-色(中字平芯)、WMBM-12FM-色(中細字) ※ボードマスターSシリーズには使用できません。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談種類ボードマスター専用カートリッジインキインク油性顔料(アルコール系)6.0mL質量(g)7.8エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 232繰り返し・詰め替え対応
ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)ライトグリップSHOWA(ショーワグローブ)(95件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル 散水用 モノタロウノズル 散水用モノタロウ(54件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに材質樹脂質量(g)約144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
ゴミ袋 90L 半透明 (エコノプラスBOX) 日本サニパックゴミ袋 90L 半透明 (エコノプラスBOX)日本サニパック(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90トラスコ品番407-9949材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)3438入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
バッテリーBL1015 マキタバッテリーBL1015マキタ(30件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状 大容量モノタロウ(128件のレビュー)
529税込582
1本(20g)
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウハンドル レギュラーローラー用モノタロウ(31件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
ウェーブ 共通 取り替えシート 各種 ユニ・チャームウェーブ 共通 取り替えシート 各種ユニ・チャーム(21件のレビュー)
398税込438
1個(4枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
驚きのひと拭き吸着! どんなところもサッとひと拭きでキレイにできます。抗菌*EXファイバー搭載!抗菌成分配合で、とったホコリの菌の増殖を抑制。ホコリ残り0へ。 *抗菌加工部位の表面での菌の増殖のみを抑制。*全ての菌を抑制するものではありません。
種類ハンディモップ商品タイプ取替用
修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CRトンボ鉛筆(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
CT-CX専用カートリッジ
エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
チューブ ポリエチレン製 モノタロウチューブ ポリエチレン製モノタロウ(31件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明紙管内径(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トイレ尿石除去剤 モノタロウトイレ尿石除去剤モノタロウ(153件のレビュー)
919税込1,011
1本(1kg)ほか
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
緩衝シート ポリエチレン カットタイプ モノタロウ緩衝シート ポリエチレン カットタイプモノタロウ(75件のレビュー)
249税込274
1束(100枚)
当日出荷
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。RoHS指令対応証明書(0.2MB)
防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ防護服 タイベック(R)製 白モノタロウ(107件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cmエレコム(17件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウシューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプモノタロウ(18件のレビュー)
199税込219
1パック(5足)
当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止高さ(cm)約16.5材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープbrother(ブラザー)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ジェットストリーム3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色ボールペン 0.5uni(三菱鉛筆)(31件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)11.5色数3色一体寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
テプラPROテープロングサイズ キングジムテプラPROテープロングサイズキングジム(55件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ モノタロウニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプモノタロウ(87件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパンタフなゴミ袋ハウスホールドジャパン(6件のレビュー)
699税込769
1袋(50枚)ほか
当日出荷
しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。 ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。使い勝手の良い45Lサイズです。半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。
耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)650×800
変換アダプター 3P→2P モノタロウ変換アダプター 3P→2Pモノタロウ(31件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500WRoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)耐油ビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(97件のレビュー)
399税込439
1双ほか
当日出荷
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ウレタンゴム材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱カップ 発泡タイプ モノタロウ耐熱カップ 発泡タイプモノタロウ(28件のレビュー)
239税込263
1パック(25個)ほか
当日出荷
表面発泡加工している紙コップなので断熱効果があり、熱いお飲み物も持ちやすく安心です。 内面にポリエチレンラミネート加工を施しています。
用途来客時やアウトドアでの飲料用に材質パルプ、ポリエチレン容量(オンス)8容量(mL)250高さ(mm)86口径(Φmm)77底径(Φmm)56規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウポリエステルヤッケ 上下セットモノタロウ(30件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ポリエステル素材のヤッケとパンツのセットです。 ヤッケは頭の上から被るタイプなります ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。 ヤッケは紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。ウエスト部は絞り機能付。 パンツはウエストゴムで着脱に便利。 パンツにはポケットおよび裾幅の調整機能は付いておりません。
用途ちょっとした雨や風、泥除けとしてネイビー
シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウシルバーシート UVタイプ #4000モノタロウ(249件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に厚さ#4000シルバー形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900材質(ハトメ)アルミ特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
線引きテープ ホワイトボード用 モノタロウ線引きテープ ホワイトボード用モノタロウ(21件のレビュー)
219税込241
1巻(13m)
当日出荷
ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。テープ長さ(m)約13線色材質紙+粘着剤
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴