絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: すべての商品

1,446,128件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針(11号) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針(11号)MAX(マックス)[事務用品・工具](23件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針幅(mm)10.4サイズ11号針針長(mm)61連接着本数50
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(33件のレビュー)
679税込747
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付PLUS(プラス)[文具](19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174刃渡り(mm)65仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
キムタオル ポップアップ 日本製紙クレシアキムタオル ポップアップ日本製紙クレシア(99件のレビュー)
919税込1,011
1箱(150枚)ほか
当日出荷
4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。 加工製造工場、印刷工場、食品工場等タイプポップアップ仕様4枚重ね材質パルプ100%規格RoHS指令シリーズキムタオルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
クイックルワイパー ワイド 立体吸着ドライシート 業務用 花王クイックルワイパー ワイド 立体吸着ドライシート 業務用花王(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(50枚×12袋)
当日出荷から5日以内出荷
●クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ドライシート。 ●毎日のホコリ・髪の毛の清掃に!凸凹シートのミクロ繊維が汚れをからめ取ります。 ●静電気などで床にはりついて掃除機では取り切れない微細な汚れまで、サッと拭くだけでしっかりキャッチ。 ●使い捨てのシートなので、簡単・時短・衛生的。シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。
用途床(フローリング、ビニール)・壁・網戸タイプドライシートシリーズクイックルワイパー材質(シート)ポリエステル、ポリプロピレン商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(249件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
マスカー 車両用 紙製 モノタロウマスカー 車両用 紙製モノタロウ(168件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15耐熱温度(℃)150℃(30分)種別車両用材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤シート長さ(m)35化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(51件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(515件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
Nシリーズ45L用ポリ袋 日本サニパックNシリーズ45L用ポリ袋日本サニパック(27件のレビュー)
279税込307
1袋(10枚)
当日出荷
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
寸法(横×縦)(mm)650×800材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)356.1入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ単機能レンジ 17Lアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
ポリエチレン手袋 外エンボス ブルー モノタロウポリエチレン手袋 外エンボス ブルーモノタロウ(40件のレビュー)
199税込219
1箱(100枚)
当日出荷
ポリエチレン製使い捨て手袋。 外エンボス加工ですべり止め効果があります。 左右兼用タイプ。 食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等厚さ(mm)約0.023全長(cm)約27.5材質ポリエチレン(CPE)ブルーエンボス加工外エンボス
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
440税込484
1パック(80個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
製本テープ<再生紙>契約書割印用 ニチバン製本テープ<再生紙>契約書割印用ニチバン(36件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
長さ(m)10
P-カットテープ NO.4141 寺岡製作所P-カットテープ NO.4141寺岡製作所(101件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。 粘着剤が特に残りづらいテープです。 No.4140の弱粘着タイプです。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。 建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)(4件のレビュー)
399税込439
1パック(45枚×8パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
ルック まめピカ トイレクリーナー 抗菌プラス トイレ用洗剤 各種 LION(ライオン)ルック まめピカ トイレクリーナー 抗菌プラス トイレ用洗剤 各種LION(ライオン)(14件のレビュー)
249税込274
1個(190mL)ほか
当日出荷
トイレットペーパーがボロボロにならないので、気軽に「サッとひと拭き」ができるトイレのふき取りクリーナー。「抗菌成分」配合で、ニオイ菌まで抑える。トイレットペーパーの崩れを防ぐ「ボロボロ防止成分」を配合。洗浄・除菌成分が、飛び散った尿汚れやバイ菌まで、すっきり落とす。棚にしまわずに出しておけるコンパクトでキュートなデザイン。スッキリ爽やかなクリアミントの香り。
用途便座、便器のふち、便器の外側全体、床等の拭き掃除成分水、エチルアルコール、アルキルベタイン、アルキルスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエテール、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸塩、クエン酸、香料、苦味剤種別スプレー液性中性香りクリアミント使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤小林製薬(7件のレビュー)
349税込384
1個(67mL)
当日出荷
●汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。 ◆使用環境・汚れの程度により、効果や持ち期間が異なることがある。 ◆水の流れない部分の汚れは防げない。 ●除菌率99%です。※水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。全ての菌を除菌する訳ではない。メーカーの実験室内の検証結果による。 ●標準的な使用で約1ヶ月間(3~4週間)使用できます。 ( 気温・水温・水量などにより、多少変化します。) ●水ぎわの黒ズミを抑える!※※使用期間中全く黒ズミが発生しない訳ではない。環境・汚れの程度で、効果が異なることがある。 ●便器やタンクに影響を与えません ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています。 ●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約56%削減(本体比)
タイプつけ替用使用場所トイレ
エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業エバーフレッシュ(脱酸素剤)鳥繁産業(114件のレビュー)
319税込351
1袋(100個)ほか
当日出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
防寒テムレス SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレスSHOWA(ショーワグローブ)(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他ブルー入数(双)1機能軽量、保温性、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチコーン モノタロウスコッチコーンモノタロウ(71件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
ごみ箱 分別用 モノタロウごみ箱 分別用モノタロウ(80件のレビュー)
390税込429
1個ほか
当日出荷
蓋の色を分けることにより、ゴミの分別が出来ます。 2個以上のごみ箱なら側面のジョイント部を連結させることで倒れにくくすることが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質ポリプロピレン種類分別用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPAトリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付きELPA(24件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3コンセント形状2P材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
ハイター 花王ハイター花王(39件のレビュー)
219税込241
1本(600mL)ほか
当日出荷
黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白液性アルカリ性主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤シリーズハイター
シマウエス ニシキウエス モノタロウシマウエス ニシキウエスモノタロウ(114件のレビュー)
299税込329
1袋(1kg)ほか
当日出荷
コストが低く溶剤作業を除くあらゆる作業に使えます。 Yシャツ・シーツ・ トレーナー等の生地を使用しています。
雑色(パステル系)仕様工程処理:検針機検査、クレゾール水溶液による消毒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジェットストリーム3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム3色ボールペン 0.5uni(三菱鉛筆)(31件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)11.5色数3色一体寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1130件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
除草剤 粒剤 モノタロウ除草剤 粒剤モノタロウ(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(3kg)
当日出荷
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
手締用PPバンド TRUSCO手締用PPバンドTRUSCO(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4破断伸度(%)20
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
油吸着マット ロールタイプ モノタロウ油吸着マット ロールタイプモノタロウ(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(30m)ほか
当日出荷
油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性にが優れた不織布を貼り合せた仕様です。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
用途製造業、自動車整備業、倉庫など、機械油の拭き取りや油流出・汚染防止用のマットとして種別油専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3ホワイト長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/枚質量(g/枚)64吸油量(L/巻)43.2
ガラスマジックリン 花王ガラスマジックリン花王(20件のレビュー)
269税込296
1本(350mL)ほか
当日出荷
タバコのヤニや手垢、泥ハネなどのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。
用途ガラス用、鏡用シリーズマジックリン
継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ継ぎ柄 伸縮タイプモノタロウ(148件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)