工具の通販モノタロウ › チューブ › エアチューブの種類と特長

エアチューブの種類と特長

エアチューブ

継手と継手を結ぶための樹脂製配管チューブです。

エアチューブ
特長
  • エア配管、水配管など継手へ直接接続できます。自由に配管することが可能です。
  • ワンタッチ継手で利用できます。
  • カットなど自由にできます。
    エアチューブ

エアチューブ(ツイン型)

エアチューブ(ツイン型)
特長
  • 往復の配管を1回でできるので、配管工数を低減できます。結束バンドなども減らせることができます。
    また往復の識別もしやすくなっています。

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ
スパイラルチューブ
特長
  • ロボットなどの稼動部が多い装置に使います。チューブのコイル部分が伸縮するため、コンパクトな配置が可能です。
確認
  • チューブの外径(φ)の確認はもちろんのこと、ストレート部分の長さやコイル部の巻外径の確認も必要です。
  • チューブの内径・外径(mm)を確認してください。
  • チューブの材質を確認してください。
  • 使用圧力(MPa)(破断圧力)を確認してください。
  • 用途に合わせてチューブの色・全長(m)を選んでください。

『ホース』に関連するカテゴリ