短靴の種類と特長
つま先を先芯によって防護し、すべり止めを備える靴です。

特長
- 動きやすく活動性に優れています。
- つま先に保護先芯が入っています。
中編上靴

特長
- くるぶしまでをしっかりガードします。
- つま先に保護先芯が入っています。
長編上靴

特長
- くるぶしやすねをガードします。
- 締まりが良く、着用者の足の形状に合わせやすいので、連続して長い間作業を行うのに適しています。
- つま先に保護先芯が入っています。
- 防寒などの保護機能が高まります。
安全靴のJIS規格について
JIS規格において、「安全靴(JIS T 8101)」は「主として着用者のつま先を先芯によって防護し、滑り止めを備える靴」と定義されています。
また、甲被が牛革製または総ゴム製に限られています。
甲被による区分
| 種類 | 甲被 |
|---|---|
| 革製 | 革 |
| 総ゴム製 | 耐油性ゴム |
| 非耐油性ゴム |
試験時の中底と先芯のすき間
| サイズ | すき間(mm) |
|---|---|
| 23.0以下 | 12.5以上 |
| 23.5~24.5 | 13.0以上 |
| 25.0~25.5 | 13.5以上 |
| 26.0~27.0 | 14.0以上 |
| 27.5~28.5 | 14.5以上 |
| 29.0以上 | 15.0以上 |
JIS T 8103革製安全靴の性能(抜粋)
| 種 類 | 重作業用 | 普通作業用 | 軽作業用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記 号 | H | S | L | ||
| 性能 | 耐圧迫性 | 圧迫荷重 | 15±0.1kN | 10±0.1kN | 4.5±0.04kN |
| 耐衝撃性 | ストライカ質量 | 20±0.2kN | |||
| 落下高さ | 51cm | 36cm | 15cm | ||
| 表底のはく離抵抗 | 300N以上 | 250N以上 | |||
| 甲被による種類 | ・革製 ・総ゴム製(耐油性ゴム・非耐油性ゴム) |
||||
付加的性能のある安全靴のJIS基準
甲プロテクタの耐衝撃性| 記号 | 性能 |
|---|---|
| M | 最低の高さ(mm)25以上 |
| 記号 | 性能 |
|---|---|
| E | 吸収エネルギー(J)20以上 |
| 記号 | 性能 |
|---|---|
| P | くぎ貫通時の力(N)1100以上 |
| 記号 | 性能 |
|---|---|
| F | 靴底の動摩擦係数0.20以上 |
- 足に合ったサイズ(cm)を選んでください。
- JIS T 8101・JIS T 8103着用が義務付けられている使用現場かどうかを確認してください。
(相当品の場合は着用不可です。)
ココミテvol.2より転載