ホースの特長
散水用や工場設備などのエア・水配管など様々なところで使用されてます。

特長
- 農・園芸用ホース:庭園、農園の各種散水、農業機械組み込み・農薬散布などに使用します。
- 工業用ホース:工場設備配管・各種機械組み込み用などに使用します。
- 土木・配管用ホース:土木工事の送排水作業、灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用します。
- 食品用ホース:各種食品、飲料などの輸送用配管などの使用します。
各性能による特長例
- 柔軟性

- ・配管時の取り回しが容易です。
・金具の挿入・取付が容易です。
・金具との気密性が高く、流体漏れを防ぎます。
- 耐油性

- ・柔軟性が長持ちし、ホースの取り回しが容易です。
・ホースの硬化、ひび割れなどによる流体漏れを防ぎます。
・金具との気密性が長く保たれ、流体漏れを防ぎます。
- 耐スパッタ性

- ・火花に強く長持ちします。
・補修の手間を防ぎコストを削減できます。
・流体漏れによるトラブルを防止します。
- 耐圧性

- ・流体の圧力による破裂を抑制します。
・安全な作業環境を確保します。
- つぶれ強さ

- ・扁平しにくく、曲げ半径が小さくとれます。
・外部からの応力に強く、スムーズな流体輸送を可能にします。
・つぶれにくく、金具付近での折れを防ぎます。
- 耐キンク(ねじれ)性

- ・流体がスムーズに流れ、作業効率がアップします。
・折れぐせがつきにくく、耐久性がアップします。
・不意に流体が止まることを防止しトラブルを防ぎます。
注意事項
最小曲げ半径以下に曲げてのご使用は、ホース・チューブの性能を低下させ、ホース・チューブの耐用期間を短くします。
ホース・チューブの使用前には、必ずねじれや折れた箇所がないかご確認ください。
最小曲げ半径以下に曲げてのご使用は、ホース・チューブの性能を低下させ、ホース・チューブの耐用期間を短くします。
ホース・チューブの使用前には、必ずねじれや折れた箇所がないかご確認ください。
- ホース・チューブの内径×外径(mm)と長さ(m)と使用圧力(MPa)を確認して選定ください。
- ホース・チューブは周囲温度、液体温度により大きく影響を受けます。温度、流体に応じたホースをご使用ください。
ココミテvol.2より転載