国際単位系(SI)およびその使い方
JIS Z 8203:2000より抜粋
1.適用範囲
この規格は、国際単位系(SI)および国際単位系による単位の用い方並びに国際単位系による単位と併用する単位および併用してよい単位について規定する。
2.用語と定義
この規格の中で用いる主な用語とその定義は、次による。
- 国際単位系(SI) 国際度量衡総会で採用され勧告された一貫した単位系。基本単位、補助単位およびそれらから組み立てられる組立単位並びにそれらの10の整数乗倍からなる。SIは、国際単位系の略称である。
- SI単位 国際単位系(SI)の中の基本単位、補助単位および組立単位の総称。
3.SI単位
- 基本単位表1に示すものを基本単位とする。
- 補助単位表2に示すものを補助単位とする。
- 組立単位基本単位および補助単位を用いて代数的な方法で(乗法・除法の数学記号を使って)表される単位を組立単位とする。なお、固有の名称をもつ組立単位は、表3および表4による。
表1 基本単位
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 長さ | メートル | m | 1メートルは、1/299 7912 458秒の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ。 |
| 質量 | キログラム | kg | キログラムは、(重量でも力でもない)質量の単位であって、それは国際キログラム原器の質量に等しい。 |
| 時間 | 秒 | s | 秒は、セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の9 192 631 770周期の継続時間。 |
| 電流 | アンペア | A | アンペアは、真空中に1メートルの間隔で平行に置いた、無限に小さい円形断面積を有する無限に長い2本の直線 状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルごとに2×10-7ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流。 |
| 熱力学温度 | ケルビン | K | ケルビンは、水の三重点の熱力学温度の1/273.16 |
| 物質量 | モル | mol | モルは、0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子*または要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量とし、要素粒子または要素粒子の集合体を特定して使用する。 |
| 光度 | カンデラ | cd | カンデラは、周波数540×10-12ヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワッ卜毎ステラジアンである光源の、その方向における光度。 |
*ここでいう要素粒子とは、原子、分子、イオン、電子、その他の粒子。
表2 補助単位
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 平面角 | ラジアン | rad | ラジアンは、円の周上でその半径の長さに等しい長さの弧を切り取る2本の半径の間に含まれる平面角。 |
| 立体角 | ステラジアン | sr | ステラジアンは、球の中心を頂点とし、その球の半径を一辺とする正方形の面積と等しい面積をその球の表面上で切り取る立体角。 |
表3 固有の名称をもつ組立単位
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 | 基本単位若しくは補助単位による組立方または他の組立単位による組立方 |
|---|---|---|---|
| 周波数力圧力、応力エネルギー、仕事、熱量仕事率、工率、動力、電力電荷、電気量電位、電位差、電圧、起電力静電容量、キャパシタンス (電気)抵抗(電気の)コンダク夕ンス磁束磁束密度、磁気誘導インダクタンスセルシウス温度光束照度 | ヘルツニュートンパスカルジューレワットクーロンボルトファラドオームジーメンスウェーバ テスラヘンリーセルシウス度または度ルーメンルクス | HzNPaJWCVFΩS WbTH℃lmlx | 1Hz=1s-11N=1kg・m/s21Pa=1N/m21J=1N・m1W=1J/s1C=1A・s1V=1J/C1F=1C/V1Ω=1V/A1S=1Ω-11Wb=1V・s 1T=1Wb/m21H=1Wb/At℃=t―273.15K1lm=1cd/sr1lx=1lm/m2 |
表4 人体の保健のために用いる、固有の名称をもつ組立単位
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 | 基本単位または組立単位による組立方 |
|---|---|---|---|
| 放射能吸収線量線量当量 | ペクレルグレイシーベル卜 | BqGySv | 1Bq=1s-11Gy=1J/kg1Sv=1J/kg |
基本単位から出発して表される組立単位の例
| 量 | 単位の名称 | 単位記号 |
|---|---|---|
| 面積体積速さ加速度波数 密度電流密度磁界の強さ(物質量の)濃度比体積輝度 | 平方メートル立方メートルメートル毎秒メートル毎秒毎秒毎メートルキログラム毎立方メートルアンペア毎平方メートルアンペア毎メートル モル毎立方メートル立方メートル毎キログラムカンデラ毎平方メートル | m2m3m/sm/s2m-1kg/m3 A/m2A/mmol/m3m3/kgcd/m2 |
度量衝換算表
(1)SI単位系接頭辞
| 10-n | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接頭辞 記号 | エクサ E | ペタ P | テラ T | ギガ G | メガ M | キロ k | ヘクト h | デカ da |
| 10-n | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-12 | 10-15 | 10-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接頭辞 記号 | デシ d | センチ c | ミリ m | マイクロ μ | ナノ n | ピコ p | フェムト f | アト a |
(2)長さ
| 尺 | 間 | メートル(m) | インチ(in) | フィート(ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺 | 1 | 0.166666 | 0.30303 | 11.9305 | 0.994211 |
| 間 | 6 | 1 | 1.81818 | 71.5832 | 5.96527 |
| メートル(m) | 3.3 | 0.55 | 1 | 39.3701 | 3.28084 |
| インチ(in) | 0.083818 | 0.013969 | 0.0254 | 1 | 0.083332 |
| フィート(ft) | 1.00584 | 0.167637 | 0.3048 | 12 | 1 |
(3)重さ
| 貫 | グラム(g) | オンス(o.z) | ポンド(lb) | トン(米)(t) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貫 | 1 | 3750 | 132.277 | 8.26732 | 0.004133 |
| グラム(g) | 0.000266 | 1 | 0.035273 | 0.002204 | 0.000001 |
| オンス(o.z) | 0.007559 | 28.3495 | 1 | 0.0625 | 0.000031 |
| ポンド(lb) | 0.120958 | 453.592 | 16 | 1 | 0.0005 |
| トン(米)(t) | 241.916 | 907178 | 32000 | 2000 | 1 |
(4)容積
| 合 | 立方センチメートル (cm3) |
リットル (L) |
立方インチ (in3) |
立方フィート (ft3) |
ガロン (米)(gal) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 1 | 180.39 | 0.18039 | 11.0080 | 0.00637 | 0.047659 |
| 立方センチメートル(cm3) | 0.00554 | 1 | 0.001 | 0.061023 | 0.000035 | 0.00026 |
| リットル(L) | 5.54352 | 1000 | 1 | 61.0233 | 0.0353 | 0.264203 |
| 立方インチ(in3) | 0.09084 | 16.387 | 0.016387 | 1 | 0.000578 | 0.0043 |
| 立方フィート(ft3) | 156.97 | 28316.8 | 28.317 | 1728 | 1 | 7.48 |
| ガロン(米)(gal) | 20.98 | 3785.41 | 3.785 | 231 | 0.134 | 1 |
(5)力
| ニュートン (N) |
ダイン (dyN) |
重量キログラム (kgf) |
重量ポンド (lbf) |
ポウンダル (pdf) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ニュートン(N) | 1 | 100000 | 0.10197 | 0.2248 | 7.233 |
| ダイン(dyN) | 0.00001 | 1 | 0.10197×10-5 | 0.2248×10-5 | 7.233×10-5 |
| 重量キログラム(kgf) | 9.80665 | 980665 | 1 | 2.205 | 70.93 |
| 重量ポンド(lbf) | 4.44822 | 444822 | 0.4536 | 1 | 32.17 |
| ポウンダル(pdf) | 0.138255 | 13825.5 | 0.01410 | 0.03108 | 1 |
(6)圧力
| パスカル (P) |
バール (B) |
重量キログラム (kgf) |
気圧 (atm) |
水銀柱メートル (mHg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| パスカル(P) | 1 | 1×10-5 | 1.0197×10-5 | 0.9869×10-5 | 7.501×10-6 |
| バール(B) | 100000 | 1 | 1.0197 | 0.9869 | 0.7501 |
| 重量キログラム毎平方センチメートル (kgw/cm2) |
98066.5 | 0.980665 | 1 | 0.9678 | 0.7356 |
| 気圧(atm) | 101325 | 1.01325 | 1.0332 | 1 | 0.760 |
| 水銀柱メートル(mHg) | 133320 | 1.3332 | 1.3595 | 1.3158 | 1 |
上記数値は換算の便宜上出した数値です。小数点以下の数字の取り方で多少違ってくる場合もあります。
鋼管継手・フランジのサイズと呼径・寸法表
| サイズ | A呼径 | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 90A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B呼径 | 3/8B | 1/2B | 3/4B | 1B | 11/4B | 11/2B | 2B | 21/2B | 3B | 31/2B | 4B | 5B | 6B | |
| 寸法 | パイプ外径 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | 34.0 | 42.7 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 | 101.6 | 114.3 | 139.8 | 165.2 |
| 継手外径 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | 34.0 | 42.7 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 | 101.6 | 114.3 | 139.8 | 165.2 | |
| フランジ内径 | 17.8 | 22.2 | 27.7 | 34.5 | 43.2 | 49.1 | 61.1 | 77.1 | 90.0 | 102.6 | 115.4 | 141.2 | 166.6 |
| サイズ | A呼径 | 175A | 200A | 225A | 250A | 300A | 350A | 400A | 450A | 500A | 550A | 600A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B呼径 | 7B | 8B | 9B | 10B | 12B | 14B | 16B | 18B | 20B | 22B | 24B | |
| 寸法 | パイプ外径 | 190.7 | 216.3 | 241.8 | 267.4 | 318.5 | 355.6 | 406.4 | 457.2 | 508.0 | 558.8 | 609.6 |
| 継手外径 | 190.7 | 216.3 | 241.8 | 267.4 | 318.5 | 355.6 | 406.4 | 457.2 | 508.0 | 558.8 | 609.6 | |
| フランジ内径 | 192.1 | 218.0 | 243.7 | 269.5 | 321.0 | 358.1 | 409.0 | 460.0 | 511.0 | 562.0 | 613.0 |
※パイプと直接接続される突合せタイプの継手は、パイプ外径と継手外径が同じになります。 ※パイプと直接接続される差し込みタイプのフランジ内径はパイプ外径より多少大きめに設定されております。
ボルトねじ径とレンチ二面幅寸法表
| メートルねじ | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角ボルト ナットmm |
8 | 10 | 11 | 13 | 16 (17) |
18 (19) |
21 (22) |
24 | 27 | 30 (32) |
34 (32、35) |
36 (38) |
41 | 46 | 50 | 55 |
| 小型・ 六角ボルト ・ナットmm |
12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | |||
| 高力・ 六角ボルト ・ナットmm |
22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |
※( )内は旧JISの数値です。
ココミテvol.2より転載