商品豆知識
付属品取付ビス(M10-20)
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質アルミニウム
質量(g)約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45
適合ポール径(Φmm)130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)200以下(1セット)
取付ボルトM8×35
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個
材質本体:ポリカーボネート樹脂
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
21日以内出荷
1式(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)380
仕様下部コーナー用
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個
材質アルミ合金
最大積載量(kg)10
取付寸法(mm)天井:100×100
角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°
塗装色アイボリー
設置場所天井(屋内外)
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2
定格(199V)0.30A/(200V)0.15A
消費電力(!00V)30W/(200V)30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
電源コード(m)入力:0.5(切放し)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)90~264
演色指数(Ra)81(高演色LED)
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)5500
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング
再生紙使用マーク適合
電源取付金具
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
エスコ品番EA940CN-31
関連資料仕様(0.04MB) 図面(0.14MB)
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
適合取付角寸法56.4/60mmモーター用
材質アルミニウム合金
形状L型
質量(kg)0.11
表面処理塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
仕様ブロワのモーター部側面の組付用穴に組み付けて使用します。取付台座内にコンデンサを固定できます。
適合MBS12用
種別取付金具
材質鋼板
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB
アズワン品番64-5070-38
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。
他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.1
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質ステンレス
セット内容金具4個、取付ボルト付
板厚(mm)6
使用温度範囲(℃)-40~+60
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)200
仕様上部コーナー用
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)1290
仕様L字欄間用ピボット金具
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質アルミニウム合金
仕上サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)1290
仕様L字欄間用戸当り
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ
材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで施工できます。
ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。
CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
対応機種電源ユニット:EL-U4011A、EL-U4012A ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012 ランプ:LDL40
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ