高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
セット内容シャフトクランプΦ14×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1
材質A6N01S-T5
質量(g)28.7
表面処理アリマイト
1セット
¥1,101
税込¥1,211
9日以内出荷
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)14
高さ(mm)28
粒度800
トラスコ品番853-0173
質量(g)38
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)14
高さ(mm)28
粒度240
トラスコ品番853-0169
質量(g)38
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
材質焼入鋼(磨き仕上げ)
寸法L(mm)15
寸法H(mm)12
寸法D(mm)63
寸法D1(mm)14
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)14
高さ(mm)28
粒度400
トラスコ品番853-0171
質量(g)38
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)14
高さ(mm)28
粒度320
トラスコ品番853-0170
質量(g)38
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)41
寸法L(mm)42
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11563
1個
¥116
税込¥128
6日以内出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)14
高さ(mm)28
粒度600
トラスコ品番853-0172
質量(g)38
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
長さ(mm)1500
直径(Φmm)14
寸法(Φ×mm)14×1500
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ14●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2210-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
外径(Φmm)14
毛丈(mm)7
全長(mm)53
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0794
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)15
質量(g)130
内径(Φmm)14±0.002
外径(Φmm)40
1個
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)14
高さ(mm)28
粒度1000
トラスコ品番853-0174
質量(g)38
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)25
寸法L(mm)25
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11573
1個
¥110
税込¥121
欠品中
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)51
寸法L(mm)52
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11562
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)44
寸法L(mm)54
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11558
1個
¥108
税込¥119
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)30
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11570
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)40
寸法L(mm)40
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11566
1個
¥123
税込¥135
4日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12293
1個
¥284
税込¥312
5日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)40
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12289
1個
¥338
税込¥372
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)44
寸法L(mm)54
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12281
1個
¥428
税込¥471
5日以内出荷
外径(mm)14
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)20
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11578
1個
¥71
税込¥78
4日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)最小径:14、最大径:18
全長(mm)200
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
刃径(Φmm)14
軸径(Φmm)3
材質ハイス
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)20
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12301
1個
¥203
税込¥223
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)25
寸法L(mm)25
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12296
1個
¥238
税込¥262
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)41
寸法L(mm)42
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12286
1個
¥350
税込¥385
4日以内出荷
外径(mm)14
厚さ(mm)1.2
材質硬鋼線
質量(g)23
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1個
¥6,740
税込¥7,414
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ