丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力410(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シート押さえ コの字型 Φ4X40
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)4
直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)約40
種類コの型ピン
太さ(mm)約4
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100
アズワン品番3-5487-01
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
適合GB用
寸法(mm)Φ4×2.4
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
用途防草シート等のシート類の固定に。
材質再生PE
厚さ(mm)9.5
直径(Φmm)80
種類コの字型
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)2
適合板厚(mm)2~2.5
取付穴径(Φmm)6.5
標準色ホワイト
適合ロッド径(Φmm)4
タキゲンコード01677
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
ロッドの長さを微調整します。
付属品クイックブッシュ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)20
寸法L(mm)19
寸法D(Φmm)4
寸法H1(mm)8
寸法H2(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
タキゲンコード01652
1個
¥447
税込¥492
当日出荷
穴径(Φmm)4
有効長(mm)17
ねじ径(mm)6
トラスコ品番852-9481
質量(g)22
1袋(2本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ステンレスワイヤーです。
温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)4
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード03000
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)2
適合板厚(mm)3~4.5
取付穴径(Φmm)6.5
標準色ブラック
適合ロッド径(Φmm)4
タキゲンコード01676
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
全長(mm)70
質量(g)9
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)4
ブラシ長(mm)30
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード04301
1個
特価
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
全長(mm)220
直径(Φmm)4.0
質量(g)29
刃長(mm)90
アズワン品番64-7863-49
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重1
素材スチール製 クロームメッキ
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス
付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14
材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)10
寸法L(mm)19
寸法W(mm)9
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)10
適合ロッド径(Φmm)4
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21817
1個
¥218
税込¥240
5日以内出荷
色マイルドブラック
適合オーバードア、その他
仕様旧オーバードア用/マイルドブラック色用
1セット(5個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21566
1個
¥343
税込¥377
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
寸法L(mm)450
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)14
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
40mmで大きめの掲示物に便利!
刃先径(Φmm)4
トラスコ品番811-5146
適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
トラスコ品番499-5473
軸径(Φmm)3
全長(mm)43
質量(g)11
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)4
砥石長(mm)13
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)4
耐荷重(kg)2
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス
付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14
材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)19
寸法W(mm)9
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)10
材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6)
適合ロッド径(Φmm)4
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23987
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)1200
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)4.2
タキゲンコード03165
1個
¥414
税込¥455
5日以内出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)4
砥石長(mm)13
全長(mm)43
トラスコ品番499-5511
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
トラスコ品番852-7547
質量(g)5
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ