カテゴリ

  • 切削工具(347)
  • 科学研究・開発用品(230)
  • 制御機器(203)
  • 研磨材(138)
  • 機構部品(135)
  • 測定用品(130)
  • メカニカル部品(91)
  • 作業工具(64)
  • 電気材料(42)
  • テープ(39)
  • 学童・教育用品(27)
  • 厨房用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 医療(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 電動工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.2mm」の検索結果

関連キーワード
1,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • ノズル掃除針セット ホーザン

    ノズル掃除針セット

    ホーザン(13件のレビュー)
    519税込571
    1セット(6本)
    当日出荷
    VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.2mmx 10m ピアノ線 エスコ

    0.2mmx 10m ピアノ線

    エスコ
    740税込814
    1巻
    当日出荷
    材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2
  • 0.33-2.34mm]カッティングブローチ エスコ

    0.33-2.34mm]カッティングブローチ

    エスコ
    22,400税込24,640
    1セット(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA824DA-12
  • マイクロドリルセット EARTH MAN

    マイクロドリルセット

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(20本)
    当日出荷
    用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけにセット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
  • 金属線材 アズワン

    金属線材

    アズワン(6件のレビュー)
    269税込296
    1セット(5本)
    当日出荷
    長さ(mm)400材質ピアノ線
  • 硬質ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    硬質ステンレス線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)10材質ステンレス(SUS304)
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ(6件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    全長(mm)153
  • マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパン

    マイクロドリル MD

    ティーシーティー・ジャパン(18件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス線 光モール

    ステンレス線

    光モール(12件のレビュー)
    139税込153
    1組(2本)
    当日出荷
    長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ

    研磨シャープナー 鉄工ドリル用

    モノタロウ(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
    用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA仕様右回転粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
  • スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル ST

    ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
    409税込450
    1本ほか
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO

    ステンレス針金 小巻タイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    キャブレター用ピンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
  • ピンバイス ANEX

    ピンバイス

    ANEX(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ビーズ用糸 ファイヤーライン Φ0.2mm MIYUKI

    ビーズ用糸 ファイヤーライン Φ0.2mm

    MIYUKI
    1,998税込2,198
    1袋ほか
    4日以内出荷
    とても強く、糸切れしやすい素材を使用する時にもおすすめの高級糸。アクセサリー作り全般におすすめ。
    長さ(m)45径(Φ)0.2素材マイクロダイニーマ
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコ

    Φ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    欠品中
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-17寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
  • Φ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコ

    Φ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-12寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
  • Φ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコ

    Φ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-16寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
  • Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコ

    Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-15長さ(mm)(取手)600質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
  • Φ170/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製) エスコ

    Φ170/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CM-13長さ(mm)(取手)600質量(g)213寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
  • 段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    279税込307
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス) エスコ

    125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)

    エスコ
    5,840税込6,424
    1丁
    翌日出荷
    基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます
    材質ステンレススチール寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0全長(mm)125質量(g)56
  • PTFE フィルター 0.2 μm Φ 25 mm 5個入 インターサイエンス

    PTFE フィルター 0.2 μm Φ 25 mm 5個入

    インターサイエンス
    44,980税込49,478
    1個(5個)
    3日以内出荷
    Dilu Flow/Flexi Pump/easy Spiraシリーズ用のPTFEフィルターです。
    仕様●入数:5個アズワン品番67-4808-21
  • チャンネルブラシ J型 モノタロウ

    チャンネルブラシ J型

    モノタロウ(238件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
    ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
  • チャンネルブラシ I型 モノタロウ

    チャンネルブラシ I型

    モノタロウ(102件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ヘッド形状I型材質(柄部)スチール
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • リーダー 抗菌綿棒 日進医療器

    リーダー 抗菌綿棒

    日進医療器(34件のレビュー)
    159税込175
    1個(200本)ほか
    当日出荷
    コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
    寸法(mm)76.5×1.5全長(mm)76.5±1.5球径(Φmm)4.7±0.2材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状涙型タイプ両綿
  • 固定絞り継手 PISCO(ピスコ)

    固定絞り継手

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ

    ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

    モノタロウ(59件のレビュー)
    78税込86
    1パック(10組)
    当日出荷
    1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
    滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    109税込120特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
...