36,976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
122 税込134
当日出荷

用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

エスコ品番EA423RY-3 セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
1,630 税込1,793
当日出荷

ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番823-0672 材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ 質量(g)8 使用できるこて部71
1本
799 税込879
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.0×500 アズワン品番3-5488-03 純度(%)Ta≧99.9
1個
5,830 税込6,413
当日出荷

10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645 アズワン品番67-4862-34
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

外径(Φmm)1 全長(mm)70 軸径(Φmm)0.6 トラスコ品番853-0471 質量(g)6 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,098 税込1,208
当日出荷


対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-90 ケーブル径(Φmm)1
1個
555 税込611
翌日出荷

3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ
チューブ長さ(m)1 適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFI チューブ径(Φmm)9
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷


店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質ステンレス 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上サテン 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9 チューブ長さ(m)1 液晶パネル3.5TFT 仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC 付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m) 質量(g)450 外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く) 電源単3乾電池4本 センサーCMOS 受信可能距離10m 解像度960×240 明るさ(Lx)0 視野角45度 画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC) 防水性IP67(レンズ/チューブ) 変調方式FM 使用周波数(MHz)2468
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 トラスコ品番805-2343 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

穴径(Φmm)1 有効長(mm)17 ねじ径(mm)6 トラスコ品番852-9479 質量(g)22
1袋(2本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
チューブ長さ(m)1 チューブ径(Φmm)9.0
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g)210、1223(パッケージ込み) 電源単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30 表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサーCMOSセンサー 光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角70度 焦点距離(mm)30~80 先端径(Φmm)カメラ:3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●メーカー:カスタム(CUSTOM)●型番:ATL-4N●先端サイズ:Φ1×10mm●全長:290mm●ソケット径:ワニ口クリップ側/約11mm、ピン側/約7mm●コード長:200mm●ワニ口クリップ最大開口:4mm●重量(g):20●赤、黒ピンの各1個ずつ●テスター等のテストリードに接続して使用●ピン先が針状になっているので、測定時に小型部品の端子に接触しやすい アズワン品番65-5655-69
1セット
1,500 税込1,650
翌日出荷

外径(Φmm)1 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0451 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 トラスコ品番826-4285 材質アルミ 質量(g)190 タイプ平リブ標識取付用金具
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-17 ケーブル径(Φmm)1.0
1個
595 税込655
翌日出荷

用途木材・金属・樹脂のフライス加工 材質超鋼 寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H) 質量(g)3 シャンク径(Φmm)3.0 刃先径(Φmm)1.0 アズワン品番64-7939-74
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷


1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1袋(50個)
特価
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷