カテゴリ
- 厨房用品(193)
- 配管・水廻り設備部材(172)
- 科学研究・開発用品(127)
- 卓上消耗品(92)
- 空調・照明・電設資材(67)
- メカニカル部品(62)
- 研磨材(48)
- 機構部品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 電動工具(24)
- 店舗什器・備品(23)
- 農業・園芸資材(18)
- 切削工具(16)
- 学童・教育用品(14)
- 防災用品(13)
- 測定用品(12)
- 介護用品(10)
- 医療(10)
- 農業機械(10)
- 鈑金・塗装(9)
- テープ(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク部品(7)
- 清掃用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 制御機器(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 保管用品(3)
- 塗料(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- NOK(33)
- ブリストワ(33)
- TKG(28)
- エスコ(26)
- EBM(江部松商事)(24)
- cotta(21)
- アズワン(20)
- イノック(20)
- New-Era(ニューエラー)(15)
- イシグロ(15)
- ADVANTEC(14)
- SUGICO(スギコ)(13)
- カンダ[厨房用品](13)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- アカギ(12)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
- UK(三宝)(11)
- CAPTAIN STAG(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「φ185」の検索結果

円形定量ろ紙 No.5B
ADVANTEC(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(100枚)当日出荷ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
ウレタンバフΦ185mm
THANKSGIVING¥1,298~税込¥1,428~1枚6日以内出荷サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。直径(Φmm)185危険物の類別非危険物
塩ビ管用コア/ポリセットΦ185
ミヤナガ¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷トラスコ品番811-4830刃先径(Φmm)185有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
組式TN吊タン付
アカギ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
R管(レジューサー)
フカガワ(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
円形定量ろ紙 No.5C
ADVANTEC(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)
ミヤナガ(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)有効長(ふところ深さ)(mm)31
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
アルミフレキシブルダクト
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
換気パイプ用 異径ソケット
未来工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製長さ(mm)167色ベージュ
スーパーコンパクトフレキダクト
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。長さ(m)【直線】2.5、【圧縮】0.5使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
塩ビ管用コア/ポリカッターΦ185
ミヤナガ¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷トラスコ品番811-4831刃先径(Φmm)185有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
クラフトカップ185Φ用透明蓋
PackStyle(パックスタイル)¥1,998税込¥2,1981袋(50点)3日以内出荷クラフトカップ(口径185Φサイズ)に対応の透明蓋です。※本体は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)Φ190×20質量(g)9.2
BAKEQ 本体
中央化学¥109,800税込¥120,7801ケース(100枚×20袋)3日以内出荷具材を並べてそのまま220℃の過熱調理可能!盛付作業を簡略化。調理後は蓋をするだけでそのまま陳列・販売ができます。作り立ての美味しさをそのま食卓へ。材質C-PET/ポリエチレンテレフタレート
ポリッシングパッド
(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド材質ゴム色黒ねじピッチ2.0寸法(Φmm)150接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物販売区分業務用
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172切断能力(Φmm)25適合替刃EA338KA-1
185-200Φ丸型フォグランプバイザー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!用途外装パーツ仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ材質ステンレス板厚(mm)0.8取付穴径(Φmm)13出幅(mm)約70
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(197件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
...













![定性濾紙No.1 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290515-150410-02.jpg)