48,700件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 ラベルサイズ(mm)Φ20 寸法(Φmm)20
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途ロープの吊り下げ等 シルバー 直径(Φmm)20 高さ(mm)28 耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2
1個
289 税込318
当日出荷

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
用途服、鞄などの吊り下げに シルバー 直径(Φmm)20 高さ(mm)44 耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2 フック自在回転、前後垂直:180度稼動タイプ
1個
289 税込318
当日出荷

1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CFPR(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0430 長さ(mm)1500 幅(mm)20
1本
17,980 税込19,778
当日出荷


1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途モノの吊り下げや保持等に。 トラスコ品番650-3992 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー 耐荷重(kg)垂直:12 外径(Φmm)20 縦(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
379 税込417
当日出荷

サンフレックスサンダーバフΦ20
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属、木材
1枚
539 税込593
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイドリングからスロットルの開け始めに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプケーヒンPCΦ20用 適合車種PC20
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8368 幅(mm)40 高さ(mm)25 奥行(mm)45 適合サイズ(mm)Φ20・Φ20 適合サイズΦ20・Φ20
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8361 幅(mm)40 高さ(mm)16 奥行(mm)27 適合サイズ(mm)Φ20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番388-8385 幅(mm)42 高さ(mm)48 奥行(mm)42 適合サイズ(mm)Φ20・Φ20 適合サイズΦ20・Φ20
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1個
4,069 税込4,476
当日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8367 幅(mm)40 高さ(mm)10 奥行(mm)27 適合サイズ(mm)Φ20
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ボール測定子 Φ20
本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します。
モジュール1.25 ボール径(Φmm)2.0 ダイヤメトラルピッチ22 ミツトヨ品番124-805
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3 材質軟鋼(ニッケルメッキ) 寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9 質量(g)36 電源DC24V 吸着力(N)最大53 コード長さ(mm)550 電流(mA)100 IP等級54
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-6829 材質超ジュラルミン 幅(mm)105 高さ(mm)11 奥行(mm)25 適合サイズ(mm)20
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 トラスコ品番499-7883 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5) 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,080 税込1,188
欠品中

ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)20、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)17 種類ゴム足 内径(Φmm)20.8 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)24.8 寸法d(Φmm)20.8 寸法H1(mm)34 適合パイプ19~22 寸法H2(mm)25 特性難燃性 タキゲンコード24169
1個
56 税込62
当日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン 全長(mm)500 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)20×150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリパー、ニューソフトラップ用の保持ツールです。 素材はゴムです。中心のナットは真鍮製です。 MAG-122Plus専用です。
用途Φ20ポリパー、ニューソフトラップの保持 外径(Φmm)20 ねじ径M6×0.75 材質ゴム トラスコ品番807-1411 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 高さ(mm)10 粒度240 トラスコ品番499-1508 質量(g)12 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3個)
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品M10オールアンカー 材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM 寸法(mm)Φ20×85 アズワン品番64-7966-78
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6792 幅(mm)47 高さ(mm)16 奥行(mm)69 適合サイズ(mm)Φ20・Φ20 適合サイズΦ20・Φ20
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

中央精機カラー Φ20
RoHS
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6793 幅(mm)38 高さ(mm)25 奥行(mm)80 適合サイズ(mm)Φ20・Φ20 適合サイズΦ20・Φ20
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

外径(Φmm)20 毛丈(mm)5 軸径(Φmm)3 全長(mm)40 トラスコ品番499-3811 質量(g)17 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
730 税込803
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 粒度320 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
2,688 税込2,957
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 粒度120 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 粒度60 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
2,688 税込2,957
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 粒度80 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)20 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.22 クランプ径(Φmm)20、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,040 税込1,144
当日出荷