51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12 保護構造IP40 周波数(kHz)(駆動)3±0.5 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性1000h以上 耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)30 定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4 動作断続音 耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000 定格使用電圧(V)DC12~24 使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
1個
189 税込208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LWシリーズ ブザー
端子形状はんだづけ兼用タブ端子 定格使用電圧(V)AC/DC12~24 使用電圧範囲AC/DC12~24±10% 定格絶縁電圧(V)AC/DC60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 保護構造閉鎖形(IP40) 突入電流(A)2.5 音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED V球使用 エスコ品番EA940DA-45 外形寸法(mm)30(W)×76.5(D)×37(H) 保護構造IP00(開放形) 定格電圧(V)AC/DC12~24 消費電流(mA)交流の場合:40、直流の場合:25 パネルカット寸法(mm)Φ22用 音量(dB)70
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LW2Zシリーズ
保護構造IP40 取付穴径(Φmm)22 操作部形状正角形
1個
5,598 税込6,158
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP40防油形
1個
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブザー内蔵のパネル取付用丸型LED表示灯。AC/DC両方の電源にも対応するため様々なプロジェクトで簡単に利用できます。ブザーとランプは連動しています。(通電中は同時に作動)
仕様●動作電圧:AC12V(50/60Hz)/ DC12V●発光色:赤色●キャップ色:赤色透明●サイズ:約Φ29.0×(H)65.5mm●パネル加工穴径:約Φ22mm●※DC電源使用時、端子に極性はありません。●※多少のスレ、キズがある場合がございます。ご了承ください。●※入荷時期により、使用LEDが変更となる場合があります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9622-17
1個
469 税込516
10日以内出荷

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー) 仕様端子台 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式マルチタイプ インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間連続 使用電圧範囲(V)19~27 音色電圧ブザー 突入電流100mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)電磁ブザーB2NBシリーズ
エコ商品
・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )
保護構造IP30(前面部) 取付寸法(mm)Φ22/25兼用 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE, UKCA, EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.24MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザー
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム 質量(kg)約0.01 適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
1個
599 税込659
当日出荷

ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。 寸法(Φmm)22
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70 文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1 定格電圧(V)DC24 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)DC50 保護等級IP65F/IP67F 最大消費電力(W)2.4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと) 取付穴径(Φmm)22 周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと) 通信機能Modbus TCP Server 突入電流(A)25以下 周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC500
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
使用環境屋内
1個ほか
299 税込329
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
タイプRFIDタグ:KEYFOB 読取(mm)距離:0~5 使用環境屋内
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブザー内蔵のパネル取付用丸型LED表示灯。AC/DC両方の電源にも対応するため様々なプロジェクトで簡単に利用できます。ブザーとランプは連動しています。(通電中は同時に作動)
仕様※DC電源使用時、端子に極性はありません。※多少のスレ、キズがある場合がございます。ご了承ください。※入荷時期により、使用LEDが変更となる場合があります。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 発光色 寸法(Φ×mm)約29×65.5 キャップ色赤色透明 アズワン品番65-9622-16 動作電圧(V)AC/DC24(50/60Hz) パネル穴径(Φmm)約22
1個
469 税込516
13日以内出荷

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)ピエゾブザーB2PBシリーズ
エコ商品
・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)
保護構造IP65(前面部) 取付寸法(mm)Φ22/25兼用 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE, UKCA, EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.31MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。 質量(kg)0.07 保護構造IP34 温度範囲(℃)-10~50 構造屋外 寸法(Φmm)36 機能ワイド電源、BZブザー、音量 ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ… 材質(ボディ)ABS 音圧レベル(dB)80 材質(リング)ABS
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)40 横(mm)30 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)2 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

寸法A(mm)80 寸法C(mm)75 スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4" 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH アズワン品番65-9276-27
1個
35,800 税込39,380
欠品中

あんぜんi棒は、頭部衝突の危険を知らせる伸縮式の心強い相棒です。先端が天井や梁などに当たり、高所作業車が上昇を続けると、警報ブザーが鳴って危険を知らせてくれます。あらゆる高所作業車に取り付けられるネジ式のクランプで、締めるだけで簡単に設置できます。本体部分は当たっても痛くないウレタン製です。
用途高所作業車に装着し、頭部衝突の注意喚起に。 全長(mm)930 質量(g)750 径(Φmm)ウレタン部:60 ポール径(Φmm)22
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

形状長角 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP40防油形
1個
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニット
ネットワーク対応マルチ監視ユニット。電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路。温度・湿度監視:最大20点。接点入力:8点。接点出力:8点。1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間。2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単。3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等。5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単。イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。 仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、 質量(kg)約0.7 消費電力(W)3W(6VA) 適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43 メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上 使用周囲温度(℃)‐10~+50 許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m) LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信 OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome 使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと 対象CPU形式2GHz以上
1台
179,800 税込197,780
29日以内出荷