2,193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワルターHSS ハンドリーマー Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番227-9700 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷

耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
仕様●鍵穴径:10mm●ワイヤーサイズ:Φ3.3mm×2m●本体サイズ:156×35×127mm アズワン品番65-9339-18
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番228-1252 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

トラスコ品番227-1730 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番227-1642 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番227-9557 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷


トラスコ品番228-1159 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,698 税込9,568
9日以内出荷

トラスコ品番227-6441 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番228-8908 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

トラスコ品番227-9626 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,398 税込8,138
9日以内出荷

トラスコ品番226-6792 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

トラスコ品番226-6875 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷

トラスコ品番227-4789 切刃形状N 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番228-2614 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番226-5377 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
418 税込460
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通します タイプ超硬性
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)