35,136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力410(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)約40 種類コの型ピン 太さ(mm)約4
1セット(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100 アズワン品番3-5487-01 純度(%)Ta≧99.9
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm)
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ 直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部) クローム
1セット(10本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
用途防草シート等のシート類の固定に。 材質再生PE 厚さ(mm)9.5 直径(Φmm)80
1個(50枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)2~2.5 取付穴径(Φmm)6.5 標準色ホワイト 適合ロッド径(Φmm)4 タキゲンコード01677
1個
23 税込25
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)クイックリンク(Φ4用)
ロッドの長さを微調整します。
付属品クイックブッシュ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)20 寸法L(mm)19 寸法D(Φmm)4 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)10 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM4 タキゲンコード01652
1個
447 税込492
当日出荷

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)3~4.5 取付穴径(Φmm)6.5 標準色ブラック 適合ロッド径(Φmm)4 タキゲンコード01676
1個
23 税込25
当日出荷

1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装 直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
1セット(10本)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03000
1個
135 税込149
当日出荷

1セット(5本)
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)コレットチャック Φ4
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
仕様ステンレス 適合機種HH72 把握径(Φmm)4
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

穴径(Φmm)4 有効長(mm)17 ねじ径(mm)6 トラスコ品番852-9481 質量(g)22
1袋(2本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード04301
1個
特価
129 税込142
当日出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)ステンレスワイヤー Φ4.0
ステンレスワイヤーです。 温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)4
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L450)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)450 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4.2
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)70 質量(g)9 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)4 ブラシ長(mm)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイルドブラック 適合オーバードア、その他 仕様旧オーバードア用/マイルドブラック色用
1セット(5個)
539 税込593
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21566
1個
343 税込377
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ4用)
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)10 寸法L(mm)19 寸法W(mm)9 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)10 適合ロッド径(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21817
1個
218 税込240
4日以内出荷

付属品リベット・ワッシャー 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法L(mm)1200 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4.2 タキゲンコード03165
1個
414 税込455
5日以内出荷

1セット(5個)
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14 材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)19 寸法W(mm)9 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)10 材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6) 適合ロッド径(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23987
1個
226 税込249
4日以内出荷

1セット(5本)
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器バナナΦ4変換プラグ
エコ商品
トラスコ品番838-1888 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ4
エコ商品
トラスコ品番227-9757 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

仕様ネットピッチ5cmまで対応 サイズフック部 耐荷重1 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
1,120 税込1,232
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1セット(10個)
799 税込879
5日以内出荷

高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702 アズワン品番67-4862-91
1個
22,400 税込24,640
欠品中

1セット(5本)
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
539 税込593
5日以内出荷

1セット(5本)
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)14 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • φ42
  • φ48