49,747件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)40 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)24.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷

材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ40
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)25.5 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 外径(Φmm)40 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

材質PPステッカー 寸法(mm)Φ40 アズワン品番65-2304-07 入数10枚
1組(10枚)
400 税込440
当日出荷

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ40 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
729 税込802
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
用途キャスター止め トラスコ品番206-3852 適合機種推奨車輪径Φ40 材質ポリプロピレン/エラストマー 幅(mm)58 厚さ(mm)9.5 全長(mm)58 高さ(mm)9.5 外径(Φmm)58
1個
229 税込252
当日出荷

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 材質ポリアミド樹脂 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3 文字色黒色 外径(Φmm)43.5
1個
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm)100×100×100 質量(g)100 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 測定物質水、エアー 外径43.3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 出力相A、B、Z相 出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に 付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース 寸法(mm)400×600×365 質量(kg)17 ケーブル長(m)30 外径(Φmm)40(ヘッド) 寸法(Φmm)100~300(曲管通過) 最小曲げ半径(mm)150 記録媒体SDカード(最大32GB) 適合管径(Φmm)50~300 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 焦点距離(mm)55~∞ 保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVI モニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
1個
1,898,000 税込2,087,800
当日出荷

材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷


材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプD型・埋込型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
2,130 税込2,343
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径(Φmm)11 トラスコ品番751-0934 質量(g)40 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用/取付ねじ付(Φ4x13ナベピアス) 適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
1個
409 税込450
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン 全長(mm)500 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)40×150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20) 吸着力(N)410(41kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM8
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

1個
6,590 税込7,249
当日出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷


耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0377 軸径(Φmm)6 形状カップ 全長(mm)80.0 毛丈(mm)24 毛材ステンレス 外径(mm)40 線径(mm)0.15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0373 軸径(Φmm)6 形状カップ 全長(mm)80.0 毛丈(mm)24 毛材スチール(硬鋼線) 外径(mm)40 線径(mm)0.15
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

付属品替刃(EA827DD-1)×2枚 材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼 全長(mm)153 刃幅(mm)Φ18 刃厚(mm)0.3 能力(mm2)Φ40~220
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)40 高さ(mm)25 粒度320 トラスコ品番853-0081 質量(g)41 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)40 収縮後内径(Φmm)30
1個
5,250 税込5,775
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃)0~+40 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.23/0.21 電圧(V)AC100 モータータイプ単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%) 騒音レベル(dB(A))36/36(±3) 保存温度範囲(℃)-20~+85 回転速度(r/min)2400/2300 入力(W)13.2/12.5 最大静圧(Pa)32.0/38.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
36,900 税込40,590
翌日出荷



軸径(Φmm)6 外径(Φmm)40 高さ(mm)25 粒度80 トラスコ品番852-9987 質量(g)53 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を大幅に拡大!
付属品7157B(ワニグチクリップ) 、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g)約580(電池含む) 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS) コード長さ(m)約1.5 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6 連続使用可能時間約27時間 クランプ径(Φmm)最大:約Φ40 最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz) 使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、128×81×36(試験電圧注入用クランプ)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)