2,022件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。 付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー) 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 質量(g)479(電池含) 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)3 倍率等倍、1.5倍、2.0倍 本体寸法(mm)165×100×32 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40° 焦点距離(mm)レンズ:30~80 記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 全長(mm)85 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)10.5 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 外径(mm)5.5 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番227-6503 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法d1(Φmm)8
1個
586 税込645
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番227-9605 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
3,298 税込3,628
9日以内出荷

トラスコ品番228-1276 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
仕様7(W)×3(H) セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1 材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC 寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10 本体:ブラック、ワイヤー:ブラック 型番SL-63 アズワン品番65-2310-31
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番227-0158 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2 仕様フレキシブル エスコ品番EA983TS-1 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番227-0114 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

扶桑精機スネーク用交換部品の、Oリングです。
トラスコ品番810-5614
1個
39 税込43
3日以内出荷

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

タイテックス超硬ドリル 8D 刃形状N Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番226-9946 刃形N 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番227-4737 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷

トラスコ品番228-1153 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

タイテックスHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番226-6964 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番227-9647 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番228-7545 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

エスコ品番EA758ZX-201 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

タイテックスAlpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番227-3119 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷

エスコ品番EA758ZW-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
欠品中

エスコ品番EA758ZX-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-201 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-205 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷