1,757件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)0~0.5(常時) 最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい) 最高使用圧力(MPa)0.15 外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm) 使用温度範囲(℃)2~40 接続口1/4インチピンタイプ 適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm 材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone) 本数[中空糸膜]約1000~300(素線) 外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線) 内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-8163 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
36日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番226-6969 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
3,898 税込4,288
9日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
36日以内出荷

トラスコ品番228-1322 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷

1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-3222 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-3268 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックスHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-3238 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番227-7982 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,598 税込7,258
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-3174 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-4875 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

タイテックス超硬ドリル 8D 刃形状N Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番226-6785 刃形N 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番228-7548 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン トラスコ品番809-3463 質量(g)225 タイププレート式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.2 取付座A×B(mm)70×70 全高(mm)46.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)29 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷

MEGA耐油サンブレーホース 十川産業 動画あり
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 仕様カットマーク入り 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体水、空気、粉体、油 特性耐油
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
418 税込460
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素 タイプ丸紐
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 汎用材
エコ商品
材質EPDM 長さ(m)100 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(100m×1巻)ほか
64,980 税込71,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)