材質ステンレス鋼
メッシュ10
茹で物のすくい取りに・麺類や野菜などに。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)140×42×305
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。
材質18-8ステンレス
仕様目の間隔:15mm
商品タイプアミ
18-8アミ
材質ステンレス鋼
メッシュ2.5
網目極荒目
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
網目1.1×4メッシュ
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレス製で錆びにくい
用途揚げ物に
材質ステンレス鋼
材質ステンレス鋼
従来品より少し深めになっています。
材質18-8ステンレス
角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール
網目約17mmピッチ
商品タイプアミ
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質18-8ステンレス
外寸(mm)Φ65×162
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ゆでたものをすくい上げるのに便利です。
用途ゆでたものをすくい上げる等に
揚げ物のすくい取りに。から揚げの2度揚げに。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)140×40×300
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
家庭・業務用問わず、リーズナブルな角フライヤーカス揚げ
材質ステンレス
材質SUS304
材質18-8ステンレス
キラキラ繊維が裏側まで回り込み汚れをかき出す網戸ローラー。
ローラータイプだからコロコロ転がすだけの簡単お掃除。
ハンドル付で手が汚れません。網戸を外さず洗える。(網戸を外して掃除する場合でも、素早く掃除することができます。)
マイクロファイバー繊維採用で、従来品より洗浄力パワーアップ。
網戸の片側をローラー掃除するだけで、不思議と両面が一気に綺麗。
擦り洗いではないので網目を傷める心配もありません。
何度も使えて経済的。
用途網戸清掃用
使用方法[1]水に食器用洗剤を数滴入れて洗浄液を作ります。(500mLのペットボトルを使用して、水500mLに対し食器用洗剤をキャップ半分)[2]ローラーに洗浄液を含ませバケツのフチなどでしごき、水ダレしない程度に水分を落とします。[3]ローラー全体をゆっくり転がし、網戸全体に洗浄液をつけると同時に網戸の汚れを掻き出します。[4]雑巾を固く絞り、網を押さないように拭きあげます。
材質PE繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥599
税込¥659
欠品中
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。
より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。
ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。
ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。
ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。
使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。
簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
種別シェーバー
色ダークブルー/ボディキャップシルバー
シリーズブラウン
連続使用時間(分)60
使用電池単3形×2
関連資料互換表
防水性水洗い可能
商品タイプ本体
1台
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
スクエア型のワイドな揚げ物鍋。フタとアミを重ねれば、油切りのバットに。油を濾す際に注ぎやすい形状。本体、フタ、アミは重ねることができるため、コンパクトに収納可能。金属加工で有名な燕三条産。IH/ガス火対応。
用途てんぷら鍋、揚げ物鍋として。あげ鍋 スクエア からあげ から揚げ 唐揚げ コロッケ エビフライ 春巻き 蓋 網 油切り バット 燕三条。
材質本体:鉄(表面/ふっ素樹脂塗膜加工)、フタ:ステンレス鋼、アミ:鉄(クロムメッキ)
質量(g)本体:760、フタ:245、アミ:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)25×16.5×8、(フタ)25×16.5×2、(アミ)19.5×13.5×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
スクエア型揚げ鍋専用のかす揚げ。スクエア型だから揚げ鍋の角にぴったりフィット。コロッケなど柔らかいものを取り出す際にも便利。ハンドルが折りたたみ式のためコンパクトに収納可能。オールステンレスで食洗器にも対応。金属加工で有名な新潟県燕三条エリアにて製造。
用途揚げ物のかすすくいに。天かす 角型 揚げ網 すくい網 天ぷら 唐揚げ コロッケ コンパクト ステンレス 燕三条。
材質ステンレス鋼
質量(g)約34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時(約):7×16×16、折りたたみ時(約):7×16.5×2
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード