こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質が良い。トラック等の荷台扉のアオリ止め、クッション及び防振用。寸法に±3%以内の誤差が生じる場合がございます。ネジ止めされる場合は、確実に取付け面にお取り付けください。接触面の素材によって色素が付着する場合があります。商品により多少白っぽくなるものもございますが、なんら商品に影響はありません。石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。使用温度は-20℃~60℃以内でご使用ください。
仕様●硬度:75●色:黒●高さ:65mm●縦:45mm●横:150mm●材質:天然ゴム
アズワン品番65-3374-10
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。
忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。
1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様●FUSERBLOCは、手動で操作する多極ヒューズコンビネーションスイッチです。この製品は、負荷の発生時に通電を停止し、安全性の高い絶縁により、低電圧電気回路を過電流から保護します。極めて優れた安全性 1極あたり2重の遮断(ヒューズの上部と下部)により、ヒューズを完全に絶縁します。 強制ブレーク表示 高遮断容量 高遮断容量ヒューズ(100 kA rms)による過負荷保護及び短絡保護。固有の機能性で使用が簡単 使用を容易にする特別な機能 テストポジションでは、Uタイプの補助コンタクトがあるため、電極に通電することなく、制御回路をテストできます。テストポジションでは、エンクロージャのドアを開くことができます。 機械式又は電気式ヒューズ溶解検出システムです。●コード番号:182-8457
アズワン品番65-8051-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ジョイントを使い必要なサイズに応じて連結できるブロックタイプのスノコです。 丈夫で割れにくく、表面はノンスリップ加工しています。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、ロッカールーム、倉庫などに
材質PP、帯電防止剤入、防炎加工
寸法(mm)297×444×50(1枚当たり)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。
超硬刃は長寿命です。
用途レンガ、ブロックの切断
材質超硬チップ
1インチ当たり山数3
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電
使用温度範囲(℃)-55~110
温度範囲(℃)設置:-5~40
UL規格UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。
エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。
プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。
取付穴数6
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
フォーマット形式(伝送)HDLC準拠
入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
符号化方式NRZI方式
加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。
加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL)
NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。
加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。
付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)
材質S45C
質量(kg)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、10cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.4(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約130×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、12cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.5(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約145×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、10cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約2(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約130×約530(1個あたり)
仕上粉体塗装
1箱(6個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
用途プレートリフト用
質量(kg)1.9(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85
ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
1セット(4個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐荷重(kg)全体:5、収納ボックス:1.5(1つ当たり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×345×590
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
材質マグネットチャック本体:SS材、MCツーリングブロック:FC250
磁極サイズ (Φmm)70
吸着力(N)6150(磁極当たり)
付属品コントローラー:NMC-100
寸法C(mm)675
寸法D(Φmm)Φ70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ