36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5 タイプいじり防止タイプ 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25 先端形状トルクス 本数3 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1セット
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
付属品ビット用ホルダ
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状いじり止めトルクス 寸法(幅W×長さL)(mm)30×100 刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 材質構造用鋼 全長(mm)125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 先端形状トルクス 本数1
1本
特価
149 税込164
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4663 セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 全長(mm)74
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット(7本)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4621 セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg)0.4
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ヘクスローブいじり防止ネジに対応
材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂 仕様エラストマーラバー柄 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 全長(mm)132
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 先端形状いじり止めトルクス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番810-9617 セット内容4TX-T30H、T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H 質量(kg)0.7
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。;奥まった箇所にあるトルクスねじの締付け・緩め作業に最適です。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4639 セット内容3TX-T20HL、T25HL、T27HL、T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL 質量(kg)0.73
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番810-9618 セット内容4TX-T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL、T60HL、T70HL 質量(kg)1.07
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 仕様トルクスネジ用 先端形状マイクロヘックスローブ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ビットラチェットセット
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29 差込角(mm)6.35 セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個 質量(g)520 アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートビット&ラチェットレンチ セット モノタロウ 動画あり
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。 使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用) 質量(g/セット)220 ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットドライバーセット
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケース セット商品数32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)トルクビットラチェットセット
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース 質量(g)300 セット商品数21 アズワン品番64-4818-05 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットドライバーセット
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
トラスコ品番404-8997 セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)T型ラチェットドライバーセット
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付 トラスコ品番469-9963 セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2 種類セット品 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
1セット(35点)
9,998 税込10,998
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)トルクグリップ
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番404-9004 セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個) 質量(g)820 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット(28点)
17,980 税込19,778
欠品中