5,018件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
種類刷毛 主な用途塗装用 毛色白色
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類刷毛 サイズ(号)10 主な用途水性用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
翌々日出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス バッテリー容量(Ah)2 モーター電圧(V)21.6
1個
249,800 税込274,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
6,398 税込7,038
11日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ
「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
適合マルチボルト蓄電池 モーター直流ブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 バッテリーBSL36B18X 全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時) 関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレス圧着機
コンパクトボディで快適作業を実現しました。 圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2~250mm2までの圧着が可能です。 ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/36(自動切替) バッテリー容量(Ah)18V:5、36V:2.5(自動切替) 付属品圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース 適合リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) 圧着範囲(mm2)銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14~250 出力(kN)122
1台
289,800 税込318,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
用途隅回り、凹凸面 形状筋違薄 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛。仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途性塗料用刷毛 形状筋違 毛丈(mm)33 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様パイプベンダー別売シュー トラスコ品番226-1132 質量(g)1060.0
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)混毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の化繊刷毛。 狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる便利な化繊刷毛です。
形状筋違 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰が強くて折れにくい普段使いに適したお箸です。
材質アスペン タイプ元禄箸 長さ(cm)20.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100膳)
559 税込615
当日出荷


1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73 材質ポリプロピレン 質量(g)約185
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みがあり量の多い書類や小物の整理などに便利です。
サイズA4 クリア 内寸(mm)312×234×40 寸法(mm)325×246×44
1個
199 税込219
当日出荷

たっぷり収納できる厚型タイプ。
サイズA4 色指定なし 材質PP 外寸(mm)307×235×43 内寸(mm)297×215×36
1個
199 税込219
当日出荷

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


A4サイズの用紙を収納できます。バックルは左右どちらからでもあける事ができます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×235×22 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×218×15 クリア サイズA4 質量(g)約190
1個
159 税込175
当日出荷

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1本ほか
689 税込758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)