20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルシン漁具ウナギテボ プラ
ラフな使用にも耐えられるプラスティック製。「竹製は良いけど手入れが大変」などと細かいことを考えずにどんどん使える一品です。 また、流されない様に石で囲んだり、オモリを付けておくのもテクニックです。春~夏にかけウナギ漁は盛んに行われます。自分だけのポイントを見つけるのが大漁の秘訣です。
用途ウナギ取り・ウナギカゴ・ウナギ筒など様々な呼び方がありますがタフに使えるプラスティック製のウナギカゴです。筒の中にウナギのエサとなる物を入れ、蓋をして水中に沈めます。 仕様入り口直径(cm):約11 長さ(cm)約70
1個
1,498 税込1,648
欠品中

あみのエーワンプラ製うなぎとり
プラ製のうなぎ捕獲わな。サイズ直径5.5cmx68cm。狭いポイントでも仕掛けやすいスリム設計。
材質本体:ABS、入口・底:PP 質量(g)約490 寸法(cm)Φ5.5×68
1個
1,688 税込1,857
11日以内出荷

アナゴを漁獲する為の円筒捕獲籠です。軽量で竹のような腐食がなく、大量・長期にご使用頂けます。アナゴだけでなく、うなぎやウツボの胴筒篭としてもご使用頂けます。口は両端にあり、ラセン状に奥に向かって細くなっており一度入った漁獲物が出にくい構造です。口元はストッパーがついており、脱落しにくく、また水揚時にはワンタッチで開閉が可能です。口元を少しカットしてザリガニや爬虫類(ヘビ・トカゲ)の捕獲にご使用頂くこともできます。外側に溝を成型しており、重量調整の際に鉄棒などをはめて重石として使用頂けます。
用途アナゴ ウナギ ウツボ ヌタウナギ ドジョウなどの捕獲用篭
1箱(12本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナゴ筒専用の交換用ロート(口元)です。破損や経年劣化によるゆるみ、脱落による紛失の際にお使い下さい。
用途アナゴ筒交換用
1袋(100個)
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンもんどり
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸 アズワン品番3-8966-03
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

プラ製のうなぎ捕獲わな。サイズ直径5.5cmx88cm。狭いポイントでも仕掛けやすいスリム設計。ウナギは狭い空間が大好きです。細長い空間で大量捕獲を狙いましょう!
材質本体:ABS、入口・底:PP 質量(g)約660 寸法(cm)Φ5.5×88
1個
2,200 税込2,420
12日以内出荷

鋼付
種別うなぎさき 名古屋型 材質安来白鋼 全長(mm)195 質量(g)70 背厚(mm)3.2 TKG品番9-0298-2201 TKG品番(2017)6-0272-2201
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ビク
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。 容量(L)122 仕様ロープ付 材質PP ブラック 外寸(mm)Φ1015×455
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ドウマル
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。 容量(L)282 仕様ロープ付 材質PP ブラック 外寸(mm)Φ1015×862
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

容量(L)54.8 ブラック 材質PE 有効内寸(mm)495×221×PP 外寸(mm)680×325×629 内寸(mm)629×221×495 底形状網目その他
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1本
9,198 税込10,118
当日出荷

うなぎ・ナマズ・アナゴ・エビなどの捕獲に!
材質網:ナイロン、クレモナ フレーム:スチール 質量(g)約450 寸法(cm)30×30×60 対象あなご、ウナギ、ナマズ、小魚、エビ等
1個
2,650 税込2,915
8日以内出荷

Daido(大同石油)ロングスパッツ3J/J
ネオプレンスポンジゴム3.5mm(両面ジャージ素材)を使用。抜群の保温性を持ち、ぴったりフィットする立体構造です。膝パット、膝下にプロテクター付きのため膝から脛にかけてを保護します。
用途山林地、釣り、雪寒地 ネイビー×グレー、ネイビー×ブラック
1着
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(2kg)ほか
9,098 税込10,008
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷

魚等を活かしておくビクです。 側面に小さな穴が開いていますので、本体ごと水の中に入れてご使用いただけます。
用途魚・貝類などを活かしておけます。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

あみのエーワンお魚もんどり18
通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:18x18x3cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約190 寸法(cm)18×18×33 対象小魚、エビ、カニ等
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:25x25x4.5cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約350 寸法(cm)25×25×43 対象小魚、エビ、カニ等
1個
1,588 税込1,747
当日出荷