10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆをご飯は電子レンジ、お米は炊飯器で、「必要な分だけ」時短調理が可能になります。必要な時に必要な分だけ時短調理ができます。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:140℃●消毒方法:電子レンジ可、食器洗浄機・乾燥機可、煮沸消毒可、薬液消毒可●サイズ:おかゆカップ/110×94×71mm、フタ/106×96×30mm、こし網/113×113×23mm、調理スプーン/110×28×14mm●セット内容:おかゆカップ、フタ、こし網、調理スプーン、取扱説明書(作り方が動画でチェック出来るQRコード付き)
アズワン品番7-3749-01
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
電子レンジでおかゆと一緒におかずが作れる 離乳食調理セット。
お米からでも、ご飯からでも電子レンジで、おかゆが作れる。
セット内容/電子レンジ用おかゆクッカーR・おろし器・こし器・クッキングプレート・フタ・わけわけフリージングブロックトレーR25
材質本体/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、シリコーンゴム、ステンレス鋼
質量(g)280
容量(mL)カップ/310、スプーン/10、わけわけフリージングブロックトレー/25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)化粧箱:30×8.2×23.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様全粥 茶わん 約2~5杯
質量(kg)1
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×185
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に
セット内容外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ
寸法(mm)160×150×143
材質ポリプロピレン
質量(g)(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25
仕様食器洗い乾燥機対応
耐熱温度(℃)本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210
電源コード(m)1
保証期間お買い上げ日より1年
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L)
仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品しゃもじ、計量カップ
材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)430
定格電圧(V)100(50/60Hz)
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)約1(コードリール式)
加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227
保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)
質量(kg)約1.7
色ブラック
タイプマイコン式
消費電力(W)400
定格AC100V50/60Hz
コード長さ(m)1.1
保証期間お買い上げより1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18
取扱説明書(6.12MB)
最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)
保温時間(h)12
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
電子レンジで簡単おかゆ調理
幅(mm)146
高さ(mm)113
質量(g)130
奥行(mm)137
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
炊飯器で大人用のごはんと一緒に作れるおかゆ調理器です
幅(mm)118
高さ(mm)78
質量(g)147
奥行(mm)95
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
色ブラック
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
容量(mL)180
構造本体:二重構造
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
・じっくり美味しく炊ける湯煎方式。・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載。・1~3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1~3杯)。・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能。・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属。・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続
付属品計量スプーン、おたま、レシピブック
幅(mm)185
質量(kg)1.3
高さ(mm)190
奥行(mm)195
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)300
機能保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間
モードお米から、ご飯から、玄米からの3モード
炊飯容量約50~150mL(0.27~0.81合)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。お手入れしやすく、収納性の良いシンプルなデザイン。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。おいしい冷凍法の指南付。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ121×46×121
色ホワイト
容量(mL)約280
電子レンジ対応
1セット(2個)
¥1,164
税込¥1,280
当日出荷
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(g)1250
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200
保証期間お買い上げ日より1年
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升
色ステンレス
消費電力(W)(炊飯時)1310
電源コード(m)1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升
仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ
材質本体ステンレス
質量(kg)5.5
消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34
電源単相100V専用
電源コード(m)1.1(コードリール付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250
機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)
TKG品番7-0649-0301
TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
お弁当箱なのにご飯が炊ける。浸水不要。お出かけ前にレンジでチンするだけ。あったかごはんをランチで気軽に。
1食分のごはんが簡単に炊ける。忙しい朝に浸水なしでもOK。おうちで炊飯器代わりとしても使える。
食洗機OKでお手入れカンタン(保温ケースは入れないでください)
ステンレス製魔法びん構造で高い保温力。
容量1膳×1.6(約0.7合)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×145(電子レンジ使用時)、100×95×120(持ち運び時)
関連資料使い方
保温効力(℃)54以上(6時間・保温ケースのみ)、57以上(6時間・保温ケース+専用ポーチ)
エコマーク認定番号10 146 010
おかゆメーカー用の専用部品です。
適合本体EGDA02(WB)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード