ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様全粥 茶わん 約2~5杯
質量(kg)1
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×185
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・じっくり美味しく炊ける湯煎方式。・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載。・1~3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1~3杯)。・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能。・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属。・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続
付属品計量スプーン、おたま、レシピブック
幅(mm)185
質量(kg)1.3
高さ(mm)190
奥行(mm)195
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)300
機能保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間
モードお米から、ご飯から、玄米からの3モード
炊飯容量約50~150mL(0.27~0.81合)
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
おかゆメーカー用の専用部品です。
適合本体EGDA02(WB)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210
電源コード(m)1
保証期間お買い上げ日より1年
取扱説明書(0.99MB)
お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
色ブラック
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
容量(mL)180
構造本体:二重構造
最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に
セット内容外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ
寸法(mm)160×150×143
材質ポリプロピレン
質量(g)(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25
仕様食器洗い乾燥機対応
耐熱温度(℃)本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間
付属品計量カップ、しゃもじ
幅(mm)175
質量(kg)1.4
高さ(mm)190
奥行(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)210
コード長さ(m)約1.4
機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)
炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)1.3
消費電力(W)炊飯時:200、保温時:20
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194
電源(AC100V)50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
炊飯容量0.5合~1.5合
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升
色ステンレス
消費電力(W)(炊飯時)1310
電源コード(m)1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。
通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。
メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。
メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。
コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ホワイト
寸法(mm)225×202×221
質量(g)1400
材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)280(炊飯時)
モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質
最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
電源コード(m)約1.4
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
アズワン品番64-8927-92
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(g)1250
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200
保証期間お買い上げ日より1年
取扱説明書(0.66MB)
10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆをご飯は電子レンジ、お米は炊飯器で、「必要な分だけ」時短調理が可能になります。必要な時に必要な分だけ時短調理ができます。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:140℃●消毒方法:電子レンジ可、食器洗浄機・乾燥機可、煮沸消毒可、薬液消毒可●サイズ:おかゆカップ/110×94×71mm、フタ/106×96×30mm、こし網/113×113×23mm、調理スプーン/110×28×14mm●セット内容:おかゆカップ、フタ、こし網、調理スプーン、取扱説明書(作り方が動画でチェック出来るQRコード付き)
アズワン品番7-3749-01
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
シンプルでマットな質感により、様々なインテリアにマッチするデザイン。タッチパネルで簡単操作。フラットな天面によりお手入れが楽々。予約炊飯:1-15時間。保温可能時間:最大12時間。内ふた洗浄可能。キッチンやダイニングにぴったり収まるコンパクトサイズで使いやすい。必要な分だけ炊ける3合炊き。毎日炊き立てのおいしさを。
付属品計量カップ・電源コード
質量(kg)1.9
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)300(炊飯時)
電源コード(m)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×210
最大炊飯量0.54L(3合)
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定
対応IH
材質(フタ)ステンレス
エコマーク認定番号10 146 011
おしゃれなフラット天面パネル採用。11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み。クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応
用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯方式:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量3合(0.54L)(白米)
電子レンジでごはんがふっくら炊けるお茶碗一杯分(約200g)が炊けるおいしく炊ける2重釜構造。
そのまま食べられるお茶碗型内釜。
材質ポリプロピレン
容量(mL)約460
使用の目安つけおき20分・電子レンジ加熱時間6分・蒸らし時間20分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×11×15
耐用温度(℃)約140
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
水分電解質エネルギーの補給ができるおかゆ下痢嘔吐によって水分と一緒にナトリウムやカリウムなどの電解質も体から失われます。このおかゆには体が必要とするナトリウムカリウム等がバランス良く含まれていますメーカー独自の二度炊き製法お米の粒感を残しながらふっくらやわらかく仕上げたどなたにも食べやすいおかゆ適度なとろみとやわらかさが特徴の手作り風のおかゆ冷めても水とお米が分離せずべたつかずなめらかで食べやすい物性のため温めずにそのままでも美味しく召し上がれます。
用途加熱後は熱いのでお気をつけください。開封後はお早めにお召し上がりください。電子レンジで袋のまま加熱すると発火する場合があります。必ず耐熱容器に移してから加熱してください。切り口で手を切らないようにご注意ください。
関連キーワード