ポリカーボネート製で耐久性に優れています。
クリスタルの透明感と気品があります。現代的なクロームハンドルがいっそう高級感を与えます。
耐熱温度(℃)99
気品漂よう透明感が美しさを引きだします。ポリカーボネイト製で耐久性に優れています。料理やサービスに合わせて、カバーをお選び下さい。衛生的で、中の料理が見えるので演出効果も大幅UP。1220サイズには、<PKK34>角ディスプレイトレーDT1220CWと<AHC13>フードパンフルサイズ(1/1)(外径:530×325)12CW・12CWB・14CW・14CWB16CW・16CWB・18CWがセットできます。1826サイズには、<EKM01>カムトレー1826(外径:652×452)と<AHC23>フードボックスフルサイズ(外径:660×457)18263CW・18266CW18269CW・82615CWがセットできます。
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
定番のおでん柄。
商品タイプ本体
材質BF
高さ(mm)62
色白
短辺(mm)150
長辺(mm)200
材質ポリカーボネイト
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプフタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×260×83(53)
TKG品番9-0428-0801
TKG品番(2017)6-0385-0801
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)297
高さ(mm)138
奥行(mm)387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプフタ
安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000
材質ステンレススチール
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り8ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0302
TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質椹
サイズ8寸用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×273×37
TKG品番9-2117-0402
TKG品番(2017)6-1953-0402
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
質量(g)450
対応ガス専用
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0823-0601
TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
定番のおでん柄。【蓋は別売】
材質BF
高さ(mm)60
短辺(mm)147
長辺(mm)183
商品タイプ本体
1袋(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ガスコンロでも、IHクッキングヒーターでも使えるステンレス製の二段蒸し器。耐久性に優れたステンレス製で、一度にもち米を蒸すことができます。
調理中の鍋の中がチェックしやすい、全面ガラス蓋です。下鍋にも使用可能。蒸し器としてだけではなく、下鍋を両手鍋としておでんやシチュー等の煮込み料理にもお使い頂けます。
【対応熱源】ガスコンロ、IHクッキングヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質上鍋・下鍋/ステンレス鋼(クロム16%)
高い断熱性でさめにくく、ふっくら厚みと丸みのあるフランジと形状でぬくもりと親しみやすさを伝え、あつあつの「手作り感」を感じる売場に。サイズが豊富なのでSKU展開も可能です。おでんや鯖の味噌煮などにオススメです。本体のみ、蓋は別売りです。
材質PSP
寸法(mm)179×130×36
容量(mL)約350
高い断熱性でさめにくく、ふっくら厚みと丸みのあるフランジと形状でぬくもりと親しみやすさを伝え、あつあつの「手作り感」を感じる売場に。サイズが豊富なのでSKU展開も可能です。おでんや鯖の味噌煮などにオススメです。本体のみ、蓋は別売りです。
材質PSP
寸法(mm)213×130×36
容量(mL)約490
高い断熱性でさめにくく、ふっくら厚みと丸みのあるフランジと形状でぬくもりと親しみやすさを伝え、あつあつの「手作り感」を感じる売場に。サイズが豊富なのでSKU展開も可能です。おでんや鯖の味噌煮などにオススメです。本体のみ、蓋は別売りです。
材質PSP
寸法(mm)194×150×36
容量(mL)約470
高い断熱性でさめにくく、ふっくら厚みと丸みのあるフランジと形状でぬくもりと親しみやすさを伝え、あつあつの「手作り感」を感じる売場に。サイズが豊富なのでSKU展開も可能です。おでんや鯖の味噌煮などにオススメです。本体のみ、蓋は別売りです。
材質PSP
寸法(mm)164×130×36
容量(mL)約300
高い断熱性でさめにくく、ふっくら厚みと丸みのあるフランジと形状でぬくもりと親しみやすさを伝え、あつあつの「手作り感」を感じる売場に。サイズが豊富なのでSKU展開も可能です。おでんや鯖の味噌煮などにオススメです。本体のみ、蓋は別売りです。
材質PSP
寸法(mm)164×150×36
容量(mL)約380
高い断熱性でさめにくく、ふっくら厚みと丸みのあるフランジと形状でぬくもりと親しみやすさを伝え、あつあつの「手作り感」を感じる売場に。サイズが豊富なのでSKU展開も可能です。おでんや鯖の味噌煮などにオススメです。本体のみ、蓋は別売りです。
材質PSP
寸法(mm)252×150×36
容量(mL)約540
高い断熱性でさめにくく、ふっくら厚みと丸みのあるフランジと形状でぬくもりと親しみやすさを伝え、あつあつの「手作り感」を感じる売場に。サイズが豊富なのでSKU展開も可能です。おでんや鯖の味噌煮などにオススメです。本体のみ、蓋は別売りです。
材質PSP
寸法(mm)194×130×36
容量(mL)約420
1台5役の多機能両手鍋(アイボリー)です。5.0Lの大容量で、煮る、炒める、焼く、炊く、揚げると様々な料理を楽しめます。大容量だけど軽いので、持ち運びやお手入れが簡単です。3段階の火力調整が可能です。ガラス蓋には調理器具を置くことができ、 付属のコンセントも底面に巻いて収納が可能で便利な仕様です。おでんや鍋ものなど大人数向けの調理はもちろん、1台で様々な料理ができるので一人暮らしさんにもおすすめです。
用途様々な料理を1台で手軽に。
色アイボリー
容量(L)5
電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.2
安全装置温度ヒューズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×20
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
関連キーワード