材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
取付部おねじ(段付)
材質(ピン)(ステンレス)SUS301
色(本体)シルバー
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類多角形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部おねじ(段付)
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
取付部おねじ
材質(ピン)(ステンレス)SUS301
色(本体)シルバー
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ねじの呼びM5
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ
種類T字形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付長(mm)25
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ねじの呼びM4
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ねじの呼びM10
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ねじの呼びM3
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒
種類多角形
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ1
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ1.25
外径(Φmm)40
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
ノブ高さ(mm)25
材質(取付部)SUS
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)12
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ1
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)12
材質(取付部)SUS
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ1
外径(Φmm)34
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)34
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
寸法J(mm)-
取付部おねじ(段付)
寸法K(mm)-
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類三角形
表面処理三価ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ