高く評価されているすっきり香ばしいおいしさはそのままに、国産ハトムギを使用し、さらに安心感を醸成。13種の植物素材のやさしい恵み。カフェインゼロ。
原材料ハトムギ(ラオス、国産)、玄米(発芽玄米2%)、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、麦芽エキスパウダー、 月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ/ビタミンC
アレルギーなし
1箱(300mL×24本)
¥2,798
税込¥3,022
翌日出荷
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
種類緑茶(清涼飲料水)
原材料緑茶(国産)/ビタミンC
容器ペットボトル
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
摘みたて生茶葉のような自然なあまみ・香りがおいしい、「生」ならではのすっきり飲みやすいお茶。
シリーズキリン 生茶
容器ペットボトル
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。
シリーズエビアン
カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!。やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】
シリーズ健康ミネラルむぎ茶
容器ペットボトル
東洋健康思想に基づく、いいもの16素材を、絶妙なバランスでブレンドしたお茶。16種類の健康素材と、すっきりゴクゴク飲めるおいしさによって、カラダとココロを満たし、ふっと軽やかな気持ちに。毎日の健康的な水分補給にぴったりです。いいもの16素材。「温素材」と「冷素材」をバランスよくブレンド。無糖茶の嗜好トレンドに合ったすっきりゴクゴク飲める、飲み飽きないおいしさ。すっきりやさしいカフェインゼロ。アレルギー特定原材料等28品目不使用
容器ペットボトル
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに宇治抹茶をブレンドしました。まろやかな味が特徴のスティックタイプのお茶(緑茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない煎茶スティックです。
100杯分なので、オフィスや工事現場、ご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途ホットの場合:一本分に約100mlのお湯を入れてお召し上がりください。
アイスの場合:1.一本分に水または冷水約100mlを入れてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。
種類煎茶
静岡県菊川市の茶農家浅井さんが普段愛用しているお徳用な深蒸し茶です。強火入れの茶葉、茎を使用して甘味と香ばしさを高めました。葉、茎、芽、粉などの茶葉がすべて入った荒茶作りの徳用茶です。荒茶作りとは、葉や茎など未選別で仕上げたお茶です。保存に便利なチャック付袋になりました。
保存環境常温
1セット(300g×12個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。
無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。
容量(mL)280
栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
容器ペットボトル
1箱(280mL×24本)
¥2,698
税込¥2,914
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
11日以内出荷
香りと旨味を引き出した、おいしいお茶です。
容量(mL)500
原材料緑茶(国産)/ビタミンC
保存方法常温
容器ペットボトル
入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
当日出荷
インク色焦茶
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)0.4~0.6
インク水性
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ細字
1本
¥82
税込¥90
当日出荷
天然素材のあぶらとり紙です。 余分な皮脂や汗をパワフルに吸収します。
材質パルプ
寸法(mm)100×15×145
入数120枚入
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
用途ノンカフェインコーンの香ばしさとほんのりとした甘みが美味しい韓国のお茶です。食物繊維や鉄分の他、カルシウムの吸収を助けるリンを含む、香ばしいお茶です。★水出し、お湯だしのどちらでも可能ですので、季節に合わせてお楽しみください。★お子様の飲み物としてもお使いいただけます。
種類コーン茶
材質複合繊維100%(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル)
質量(g)29
こんなお得な商品も!

布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。
材質特殊ポリエチレン
厚さ(mm)約17
質量(g)約116
寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300
1ピース
¥469
税込¥516
4日以内出荷
つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。
材質特殊ポリエチレン
厚さ(mm)約17
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300
1ピース
¥469
税込¥516
4日以内出荷
一般的な廉価な紙袋です。手紐は平紐になります。
色(柄)未晒無地
仕様【オーブン】可
色茶ベタ
寸法(Φ×mm)70×20高
耐熱温度(℃)180(目安)
1枚(300枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様【オーブン】可
色茶ブロック
寸法(Φ×mm)70×20高
耐熱温度(℃)180(目安)
1枚(300枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
Torlon R 4203 - 電気グレード. 電気絶縁や構造物用途に優れた性能を発揮します。既存の用途としては、コネクタ、スイッチ、リレー、ボールベアリング、ローラーなどの部品があります。. ポリアミドイミド(PAI)ロッド 色:ダークブラウン 高い耐UV性 長さ:300 mm
仕様カラー = 茶長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 12.7mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 192 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 86%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Torlon R 4203 - 電気グレード. 電気絶縁や構造物用途に優れた性能を発揮します。既存の用途としては、コネクタ、スイッチ、リレー、ボールベアリング、ローラーなどの部品があります。. ポリアミドイミド(PAI)ロッド 色:ダークブラウン 高い耐UV性 長さ:300 mm
仕様カラー = 茶長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 25.4mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 192 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 86%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。
用途庭木・植木の仮植え、根巻きロープ。竹、丸太などの結束。造園作業
仕様表面溶着平紐
材質メラミン
電子レンジ×
食器洗浄機〇
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ