水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨面に水分を自動供給ウロコ状汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+高硬度ダイヤモンド粒子の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラスのスケール汚れ落としまたは下地処理
使用場所浴室
適合用途風呂掃除
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1個(500mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
酸化してしまった油や焦げ付きなどの頑固な汚れに効果を発揮します。
強力な洗浄力なので長期付け置きは不要。
お湯などを使用しなくても水で洗浄が可能。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
最硬質の研磨剤[人工ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。水をつけてこするだけで酸成分が溶け出し、浴室鏡のガンコなウロコ(鱗状痕)を落とします。繰り返し使えて経済的です。
用途浴室鏡のウロコ汚れ
シリーズ激落ちくん
適合用途風呂掃除
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、浴室洗剤等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス
材質研磨層/アルミナ砥粒・無機フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
適合用途鏡・ガラス用
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
今までの洗剤で落ちない汚れありませんか?その正体は金属石鹸。
シャンプーやボディソープなどの成分と水道水中のマグネシウムが化合してできた蓄積汚れです。
風呂職人は湯垢を溶かす酸を現場で絶妙なバランスで活性剤と配合。
湯垢をスッキリ除去することができます。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体
液性酸性
商品タイプ業務用
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
pH2.1
液性酸性
成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液~10倍
比重1.01
臭気微香料臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
万能職人は有機汚れ(拭き掃除と解釈)にどこにでも使えます。
材質ノニオン界面活性剤(ポリオキシエチレン2ーエチルヘキシルエーテル)8%、両面活性剤2%、アルカリ剤、着色剤、精製水
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性アルカリ性
商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。
ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器)
液性中性
標準使用量10~20g/m2
研磨剤不使用だから、特殊鏡に対応、分解液で溶かして落とす鏡のウロコ落としです。研磨剤入りでは、対応できなかった加工鏡や樹脂鏡に対応、ウロコ汚れを早期に落とすメンテナンス用です。研磨剤を使用していないため、特殊鏡の加工を剥がしません。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用。
材質リン酸・クエン酸・スルファミン酸、界面活性剤
容量(mL)30
タイプクエン酸、リン酸、スルファミン酸、界面活性剤、鏡のウロコ落とし
液性酸性
使用の目安30×45cmの鏡25枚
適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ナノダイヤモンド粒子を配合して、削らずに磨き落とす強力な鏡のウロコ落としです。頑固な水垢ウロコ汚れを強力に磨いて除去します。人工ダイヤモンドをナノ粒子として配合しています。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し。
材質研磨材35%・人工ダイヤ・界面活性剤(純製石鹸)
容量(mL)30
タイプ研磨剤、界面活性剤、鏡のウロコ落とし
液性中性
使用の目安30×45cmの鏡25枚
適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
【重汚染用強力洗剤】。ノンスリップ・シート(塩化ビニールシート)の凹凸に入った汚れの内部にも素早く浸透、汚染物質を浮かせて除去します。あとは高圧洗浄機で洗い流すだけ。
低発泡で環境にやさしい成分なのに強力な洗浄力を実現。汚染のひどいエリアでは、ポリッシャー洗浄をするとより一層の洗浄効果がみられます。
従来品を1/2に濃縮し持ち運びや保管にも大変便利になりました。
用途ノンスリップシート(塩化ビニールシート)・磁器タイル・セラミックタイル・バーナー仕上げの御影石など
成分メタケイ酸ナトリウム・2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール ほか
使用方法1.汚れに応じた希釈液を塗布。2.5~10分放置する。3.高圧洗浄機で洗い流す。
液性アルカリ性
希釈率(%)石材:10~、ノンスリップシート:60~
有機酸と研磨材が働き、執拗に擦らなくても簡単にウロコ汚れを落とせます。
素材に傷がつきにくい厳選された研磨材を使用しています。
塩酸などの無機酸を配合していないので、酸特有の鼻につくニオイがなく、作業時の負荷も軽減されます。
用途鏡・ガラス・蛇口・陶磁器製洗面台・タイル・衛生陶器に付着したうろこ状の汚れの除去に
液性酸性
成分研磨材(33% けい酸系鉱物)、有機酸(クエン酸)、増粘剤
不適合天然・人造大理石、金属面(特に鏡面仕上げの金属)、プラスチック製の浴槽・手桶、プラスチック製の便器・便座、研磨剤使用禁止の便器、木製・ステンレス製の風呂・シャワーホース・浴室カーテン、塗装面、特殊処理された鏡やガラス等(曇り止め加工品・フィルム加工品・プラスチック品・すりガラス・クリスタルガラス)
1箱(530mL×6本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ
付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)147
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個(1枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シリーズダイヤモンドパッド
適合用途鏡・ガラス用うろこ取り
1セット(1個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1セット(1個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード