コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修
乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。
専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)
寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。
乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。
表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。
紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。
高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。
逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。
露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。
日々の点検作業や調査業務に。
色淡黄色透明(つやあり)
容量(mL)300
主成分エポキシ樹脂
標準塗布量1~2m2/缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修
色灰
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間
成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
ガス容量(mL)200
質量(g)330
仕様粉末固形分:90g
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本(200mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1缶(18kg)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり)
特性防水、風化防止
成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色乳白色エマルション
液性アルカリ性
塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分96%亜鉛含有
色グレー
乾燥時間(分)30(23℃)
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
危険物の類別第四類
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量96
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
硬化時間(時間)(20℃)24
仕様スプレータイプ
質量(g)305
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量0.2L
この3点セットでコンクリートの補修は完璧!
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
落書き等の汚れや塗装の下地調整。
色灰
硬化時間(時間)(20℃)24
トラスコ品番290-2206
セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個
質量(g)450
危険物の類別非危険物
施工面積1mm幅で8~10m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。
シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。
モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。
主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。
用途接着性の向上に。
材質表面の強化、改善に。
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー
仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間
色透明
主成分ウレタン系下塗り剤
塗布方法刷毛塗り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
用途ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。
成分有機溶剤(アセトン・メタノール)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。
特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。
優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。
既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。
広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。
簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。
亜鉛めっき鋼材の下塗り。
サビが発生している箇所の延命補修。
ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。
色(仕上がり)グレー<M7.5近似>
特性防錆
トラスコ品番855-0815
主成分変性エポキシ樹脂
主な用途鉄部
硬化時間(時間)8時間(20℃)
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
アズワン品番64-8628-48
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
指触乾燥時間(時間)1(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃)
可使時間(時間)72(20℃)
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
1本(160mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。
・本品はセメントの粉が出てきます。
・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。
・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間
仕様粉末固形分:70g
成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本
危険物の類別非危険物
ガス容量(mL)230
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
テストハンマー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
硬度HRC55~60
使用クサビ小
主な用途機械機器や車輌の点検
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
こんなお得な商品も!
ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分83%亜鉛含有
色シルバー
乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険物の類別第四類
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
和柄の文様を大きくデザインしたおしゃれなメガネケース。男女問わずお使いいただけるカラーラインナップ。軽量なので持ち歩きや旅行にもピッタリです。
幅(mm)151
高さ(mm)29
奥行(mm)54
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。
外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。
コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。
車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。
色クリヤー
成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤
主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁
使用場所屋内外兼用
特性防水
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ダンゴ練りして押し込み成形!
コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。
硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。
無収縮、軽量タイプ。
用途パイプ穴の充填補修。
色グレー
硬化時間(時間)夏:6、冬:12
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維
材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×160×30
危険物の類別非危険物
施工面積約80×80×40mm(400g)
適応下地モルタル、コンクリート面
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)150×220
形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)-20~100
有効期限(年)1年(未開封)
引張強度115MPa
破断伸度(%)1.5
硬化時間(分)15
曲げ強さ(MPa)235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)木製
材質(ヘッド)炭素鋼
関連キーワード