材質(本体)天然木
幅(mm)50
全長(mm)185
厚さ(mm)16
全長×幅W(mm)185×50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ささがきが楽にできます。
材質PC SUS
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×20
TKG品番9-0569-1401
TKG品番(2017)6-0510-0901
1個
¥1,788
税込¥1,967
3日以内出荷
材質SUS
刃形平刃(10枚入)
TKG品番9-0676-0502
TKG品番(2017)6-0598-0502
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220
TKG品番9-0676-1001
TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。
材質ABS PA
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×720
TKG品番9-0673-0201
TKG品番(2017)6-0595-0201
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃)ステンレスハイカーボン
材質(本体)AS樹脂
質量(g)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×98×24
耐熱温度(℃)-20~80
材質(フタ)(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
思いのままにかつらむきができます。
ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。
ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質ABS、PS、POM
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165
仕様刃物スライド機構
寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8
TKG品番9-0675-0501
TKG品番(2017)6-0597-0501
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)木柄
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)120×210×145
質量(g)375
耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途塗膜はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
かぼちゃの皮引用調理器
材質(刃)ステンレス
材質(本体)天然木
全長(mm)183
TKG品番9-0568-0801
TKG品番(2017)6-0509-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。
プラスチック製で、軽量・コンパクト。
ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。
ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。
付属品クシ刃1.0mm
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180
適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)約1
TKG品番9-0676-0701
TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ごぼう、にんじんなどの千切用調理器
材質(刃)ステンレス
材質(本体)天然木
全長(mm)183
TKG品番9-0569-1101
TKG品番(2017)6-0510-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
全長(mm)175
質量(kg)0.032
TKG品番9-0569-1001
TKG品番(2017)6-0510-0501
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
処理能力 :ごばう2本/分電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:65/75W質量 :12.5kg。ごぼうのササガキが簡単にできます。 斜め切りもでき、角度・厚さ調節機能 もついています。
材質樹脂 SUS アルミ スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×405×1
TKG品番9-0673-0101
TKG品番(2017)6-0595-0101
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード