1,635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 動画あり
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm)6 材質不織布 軸径×軸長(mm)6×39
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

キュートで愛らしいウサギさんがお出迎え!自然に笑顔があふれます。
タイプうさぎ 幅(cm)10 高さ(cm)15 奥行き(cm)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質綿 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

900mm柄で立ったまま作業ができます。
用途きのこ収穫用鎌。 全長(mm)940 質量(g)240
1個
1,588 税込1,747
5日以内出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75 寸法(mm)75×11×11 質量(g)21 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ホウネンミヤワキきのこ鎌
刃長(mm)90 柄長さ(mm)900 刃の種別鋼付
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

素焼き素材の小さなハウス。通気性がよく、心地よい居場所です。年中通して、快適なカクレガ。
材質 寸法(mm)W 85 × D 85 × H 85 対象生体:ドワーフハムスター
1個
569 税込626
4日以内出荷

農山漁村文化協会シイタケとともに
ドングリから始まるシイタケづくり。原木が育つまで17年、伐採・植菌して収穫まで1年。滋賀県南部に広がる甲賀市の山の中で、山とシイタケを育てる中本さんの1年を追った。
初版年月2015/02/01 分類児童 判型A4 ページ数36 ジャンル農林業 著者名大西暢夫 農山漁村文化協会
1冊
1,900 税込2,090
10日以内出荷

永岡書店きのこ
身近に見られる食べられるきのこ、毒きのこを約230種掲載して解説しました。見やすい、わかりやすいページレイアウトと色と形や発生場所、季節できのこの名前がすぐわかる。フィールドに持って行ってほしい1冊です。
ジャンル図鑑 判型A6 ページ数400 著者名小宮山 勝司 初版年月200707
1冊
880 税込968
4日以内出荷

P・O・Pトレーディングのぼり きのこ
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。きのこの風味が香る濃厚な味わいです。
質量(g)42 寸法(Φ×高さH)(mm)93×92 原材料オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末油脂(乳成分・大豆を含む)、砂糖、食塩、デキストリン、乳等を主原料とする食品、マッシュルームエキス調味料、チーズ加工品、ミルポワパウダー(鶏肉を含む)、オニオンパウダー、オニオンエキスパウダー、酵母エキス、パセリ末、粉末小麦発酵調味料/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、微粒二酸化ケイ素、香料] アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉 栄養成分【1食当たり】エネルギー:99kcal、脂質:3.1g、食塩相当量:0.7g、たん白質:3.0g、炭水化物:15.7g
1ケース(24.2g×72個)
13,980 税込15,098
7日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)きのこ ソース差し
容量(mL)150 材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂 外径×高さH(Φmm×mm)60×105
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状中きのこ形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状キノコ(中きのこ形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)きのこ 醤油差し
容量(mL)130 材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂 外径×高さH(Φmm×mm)60×95
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)きのこ コショー入
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂 容量(mL)60 外径×高さH(Φmm×mm)50×70
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)きのこ 塩入
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂 容量(mL)60 外径×高さH(Φmm×mm)50×70
1個
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷から床を守るチェアソックスにきのこシリーズが誕生!椅子につけてほっこり可愛い。生地は丈夫な二重構造。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。様々な椅子にフィットする伸縮性。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×20×90(1回折り状態) 質量(g/個)約9
1組(4足)
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)きのこ 楊枝入
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂 外径×高さH(Φmm×mm)50×78
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)きのこ オーバルトレー
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂 外径×高さH(Φmm×mm)24×84×18
1個
339 税込373
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチコピー:蓄光ねんどで光るキノコテラリウムを作ろう。商品説明:暗闇で光るキノコテラリウムが出来ます
セット内容ジオラマ粘土ダークブラウン超小粒30g×1、紙巻きワイヤー#26Φ0.45×360mm×1、ジオラマスポンジライトグリーン2g×1、透明ドームミニ土台×1、透明ドームミニ×1、蓄光ねんど抗ウイルス25g×1、ねんどベラ×1、説明書×1 材質ねんど:樹脂中空体、ワイヤー:鉄、透明ドーム:プラ 寸法(mm)123×100×123
1セット
746 税込821
5日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)きのこ からし入
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂 容量(mL)40 外径×高さH(Φmm×mm)50×50
1個
599 税込659
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)きのこ 箸立て
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂 外径×高さH(Φmm×mm)63×120
1個
879 税込967
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷

HALDER(ハルダー)きのこノブ/オネジ付
エコ商品
(きのこノブ)黒 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 種類丸形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
429 税込472
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)きのこノブ/メネジ付
エコ商品
(きのこノブ)黒 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 種類丸形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
439 税込483
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きのこの旨みと和風だしが利いたパスタソースです。茹でたてのパスタに絡めるだけで、さっぱりおいしい和風きのこパスタが出来あがります。
1箱(250g×24個)
3,398 税込3,670
6日以内出荷

寝かせたままでも、抱きかかえたままでも、自然な姿勢で鼻水を吸い取れます。 丸ごと電子レンジ消毒ができる保管ケース付きです。 鼻水は垂直に安定するボトルにたまり、さらに2本のチューブで逆流を防ぎます。
付属品保管ケース 材質キャップ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ・ノーズピース/シリコンゴム 型番きのこ アズワン品番0-7810-02
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

マルヤス電業22Φ 中きのこ形スイッチ
エコ商品
形状中きのこ形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状キノコ(中きのこ形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
689 税込758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

安来鋼YCS-3複合鋼材使用しています。
用途きのこ、栗、山菜採り用。 トラスコ品番135-1930 材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:アルミ合金 全長(mm)940 刃長(mm)90 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)900
1本
2,198 税込2,418
当日出荷