小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。
演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。
様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。
充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。
SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。
測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線
付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書
質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器)
タイプ標準駆動タイプ
測定範囲(mm)(X軸)16
電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源
適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA
表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9
表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能)
分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm)
測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り)
フィルターGaussian、2CR75、PC75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着)
機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)
測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160)
校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式
充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります)
標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5
対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能
言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存
合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)
外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F
間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)
測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1
スキッド圧(mN)400以下
パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能
カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5
カットオフ値λs(μm)2.5、8
本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認
仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50
寸法(mm)21×11(標準片)
質量(g)67.5/1枚
本体寸法(mm)182×47×2.8
1箱(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。
セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
材質ダイヤモンド(触針先端)
質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2
測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)
タイプSJ-301 0.75mNタイプ
規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応
電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式
検出方式差動インダクタンス
倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO
測定力(N)0.75m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26
フィルター2CR/PC75/Gaussian
外部出力SPC出力
機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)
プリンターサーマルプリンター内蔵
液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)
コード178-952-3
校正数値入力による自動校正方式
統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表
充電時間(時間)最大15
外部入力RS-232CI/F
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択
曲率半径2μm(先端)
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)(X軸)16
仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線
言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7
質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)2
使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。
仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100)
質量(g)95
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します
RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch
精度±15% 以下
表示範囲変動:10%以下
分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm
プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm
測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1
電源1.5V 単4電池 × 4
寸法(mm)140×75×33
質量(g)280
セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。
二つLCDディスプレー
測定結果は上部から簡単で見えます。
ポケットサイズ
各種材料に対応する広い測定レンジ
平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能
一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能
キーボードによる外部校正機能
充電式電池使用、充電中でも使用できます
ニッケル水素電池使用 9V
ISO,DINに準拠
メーカーの品質保証書
仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%
質量(g)200
寸法116×86×30(mm)
電源3.7 VLiバッテリー
再現性(%)<12
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<90
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
傷ができると出てくる体液(滲出液)の「傷を治す成分」を吸収し、自然治癒力を高めて傷をきれいに治します。
パッドが傷口の保護を行い、体液を吸収することにより、白くふくらみ傷口に潤いを保ちます。これにより早くきれいに新しい皮膚が形成されます。
用途軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷および軽度の火傷(やけど)の”保護””保潤環境の維持””治癒の促進””痛みの軽減”を図る。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00187000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。
キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。
ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。
経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。
ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲
正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス
RaとRzの両方の測定範囲
LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません
バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム
充電式リチウム電池と回路機能の改善。
高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)
再現性(%)<12
フィルターRCアナログ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<80
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
シルクのような肌触りのマスク、ふわふわ耳ゴム採用、個別包装。肌あたりにこだわり耳かけゴムを外付けにしました。口元側にシルクのような肌ざわりの素材・外側になめらかな素材を使用した心地よい着け心地のマスクです。ノーズフィッターとマスク両サイドの加工で顔のラインにジャストフィット。99%カットフィルタ採用で花粉やウイルス飛沫などをしっかりとブロック。1枚1枚袋入り(個別包装)で持ち運びに便利。
材質(本体・フィルタ部)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳ひも部)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズフィッター部)ポリエチレン
寸法(cm)約18×9
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理パイプ:研磨
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
こんなお得な商品も!

表面センサー モールド型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200
感温部(mm)5×20
仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
こんなお得な商品も!

タイシーラー 難燃性
モノタロウ
¥699
税込¥769
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
色ライトグレー
比重2.05
難燃性UL-94 V-0レベル
加熱減量(%)0.10
吸水率(%)0.02
絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
色ホワイト
比重2.05
加熱減量(%)0.12
吸水率(%)0.04
絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
毛色白
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)388
材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)約7.3
高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)80
ローラー外径(Φmm)57
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43
材質ABS樹脂
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。
手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
ポンプ容器に詰替えてご使用ください。キャップ付きで、詰替え・保存に便利です。
タイプ泡
液性弱アルカリ性(ph8.5~10)
医薬品医療機器等法医薬部外品
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ専用ローラー
ローラーサイズ(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ