386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増量パックで経済的。
材質白樺 長さ(cm)6.5 入数7000本 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7000本)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

用途弁当、居酒屋、屋台、イベント、キャンプ、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍します。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800g×840本)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カツ串やおでん串、焼き鳥、自宅での串揚げパーティーなどに。飲食店など業務用としてもおすすめです。 材質
1箱(800g×1000本)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途弁当、居酒屋、屋台、イベント、キャンプ、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍します。 材質
1箱(1kg×1950本)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナー部分までピッタリ 深めのお弁当箱にピッタリ 大小組み合わせてピッタリの3要素 電子レンジOK パステルフラワー柄
材質PETフィルム 耐熱温度(℃)180
1セット(22枚)ほか
169 税込186
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ決裁箱
エコ商品
鍵付。
仕様シリンダーロック付 材質スチール 合成樹脂焼付塗装 質量(kg)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×364×121 RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)W246×D335×H59
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

個包装で衛生的。
材質白樺 長さ(cm)6.5 入数1000本 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
689 税込758
当日出荷

用途カットフルーツやミニスイーツ、和菓子用に。 材質 長さ(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

用途弁当、居酒屋、屋台、イベント、キャンプ、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍します。 材質 長さ(cm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg×1350本)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

長めの楊枝でたこやきに最適。
長さ(cm)8 材質白樺 入数5300本 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg×5300本)
1,998 税込2,198
当日出荷


セイエイ(Seiei)スプレーポンプ 無地箱
エコ商品
ワンプッシュ0.1cc。うっかり出し過ぎるしょうゆも、これで防げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷

セイエイ(Seiei)スプレーポンプ 化粧箱
エコ商品
しょうゆの使いすぎを防ぎます。量が控えられ、経済的で健康的!ガラス製でとってもおしゃれ! ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。 焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。瓶のロゴ「bongout」は「おいしい味」の意味です。
容量(mL)約40 材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール 質量(g)約100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1箱(3000個)ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材 サイズM5~M12 種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト 表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき 適合温度(℃)-50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1箱(25本)ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。) 成分CMC(カルボキシメチルセルロース) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
1箱(30個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保存用ポリ袋。
用途食品の冷蔵・冷凍の小分け用に、電子レンジの解凍時に、野菜・果物の保存、粉もの類の保存、レジャー時のお菓子の小分けやごみ袋類に、雑貨・小物の仕分けに、食品の後始末など サイズM 寸法(縦×横)(mm)約350×約250(210+40) 半透明 材質ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)約0.008 温度範囲(℃)-30~100 適合規格食品・添加物等の規格基準 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(220枚)
349 税込384
当日出荷

箱入食品保存袋。耐熱温度110℃となっており、湯煎調理にも利用できます。 M・M増量・L→底シールが二重になっており、汁漏れに強い。マチ付きであり間口を広くしてあり入れやすいです。
厚さ(mm)0.01 半透明 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

これまでの保冷剤は白地に青文字印刷ばかりで、どれも同じようなデザインでした。これをケーキ箱などに入れると、商品の外観と保冷剤のデザインがミスマッチをおこし、見た目的にもあまり美しい物ではありませんでした。 この商品は英字新聞風の柄を採用することで、おしゃれ感が生まれ、商品を引き立てる名脇役となります。 ケース入数も200個ということで、ケース重量は約8kgとなり、女性でも運び易い重さです。(従来品は12~15kg) こだわりのあるケーキ店様などでご利用頂いています。
寸法(mm)55×125 材質不織布タイプ 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ティッシュタイプポリ袋が新登場!1枚取出しが簡単で作業性が向上します。
材質HDPE 半透明 入数(枚)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証食品検査適合
1箱(1000枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わないときシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。 立てて、分類してすっきり。 ミニマルな生活のための収納。
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約88×88×245 本体質量(g)約240 材質紙/磁石/スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

5色が各100枚入った紙エプロンです。 ペーパー2層+ポリエチレン1層の3層構造で吸水力に優れています。 医科・歯科以外の業種でも様々に使える汎用性の高い使い捨てエプロンです。
用途歯科用エプロンとして。食事の際のエプロンやランチョンマットとして。 ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー 材質パルプ、ポリエチレン 縦(mm)330 横(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

使わないときシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。 立てて、分類してすっきり。 ミニマルな生活のための収納。
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約212×62×266 本体質量(g)約450 材質紙/磁石/スチール/ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応最大20V/3A(60W) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(15枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
用途食品包装・食品加工
1パック(1000枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約4.64 消費電力(W)約50 コード長さ(m)約5 色温度(K)5000(昼白色) 明るさ(Lm)約5600 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)95 照射角度(°)約84 動作電圧(V)AC85~265
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心できる品質と非常にリーズナブルな価格!!
質量(g)40 保冷時間(時間)2.8 フィルム厚さ(μm)55 成分CMC(カルボキシメチルセルロース) 材質CMC(カルボキシメチルセルロース) 寸法(縦×横)(mm)100×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(360個)
2,898 税込3,188
当日出荷

大和物産Wジッパー ストックバッグ
エコ商品
用途食材の冷蔵・冷凍保存に。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り出し簡単ボックスタイプ、フライパンの汚れを防ぐお料理がくっ付きにくく、フライパンを洗う手間が省けますノンオイルでの調理が可能でヘルシーです
材質両面シリコン樹脂加工紙 耐熱温度(℃)250度20分 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100 長さ(m)50 白色度(%)約92 紙質普通紙 紙厚(mm)0.1 坪量(g/m2)81.4 素材普通紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びが可能で出先でも茶葉を挽く事が出来ます。 粉状にする為、ビタミンCやカテキンの摂取も可能です。 オフィスや外出時にも茶葉を挽く事が出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×60×108(ハンドル収納時)、142×60×158(ハンドル使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 接着剤R/R(レジン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今村紙工ウッドスプーン PP完封
エコ商品
人気の木製スプーンです。 PP袋入りなので衛生的にも安全。 使用後すぐに処分可能、どんな場でもご活用いただけます。
用途飲食店、オフィス、イベント等で。 包装形態個包装 材質 入数100本 寸法(mm)155 種別スプーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)