軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。
用途庭まわりの清掃作業等。
全長(mm)約540
材質(本体)ナイロングラスファイバー
質量(g)約120
爪幅(mm)約170
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用
材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ
全長(mm)810~1560
幅(mm)200
高さ(mm)820
質量(g)760
奥行(mm)90
材質(刃)バネ鋼
爪数15
先幅(mm)180~520
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
伸縮小型サイズで持ち運び、保管に便利、お手軽に使っていただけます。落ち葉などがささりにくい玉つきタイプの爪先です。
仕様9本爪
材質(刃)バネ鋼
爪数9
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC
全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560
質量(g)750
爪数15本(玉付)
先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1560
先幅(mm)360
トラスコ品番382-0211
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質竹、針金
全長(mm)約800
エスコ品番EA650RA-16
質量(g)約97
爪数10
先端幅(mm)約250
1セット(10本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
10本手。手・爪部分の幅、厚みを増して頑丈になった熊手です。柄が太いので、握りやすくて疲れにくい。
用途熊手
材質天然竹
幅(cm)約39
長さ(cm)約164
爪数10
伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用
材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ
全長(mm)1360~1370
幅(mm)200
高さ(mm)1360
質量(g)780
奥行(mm)100
材質(刃)バネ鋼
爪数14
先幅(mm)180~520
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。
用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。
トラスコ品番111-0236
材質竹
長さ(mm)1400
幅(mm)430
幅(cm)43
長さ(cm)140
寸法(cm)毛長:95
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。
材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材
爪長さ(mm)170
2018年トラスコ掲載ページ9 1417
鋼製のツメで丈夫です。先端の爪がU字になっています。爪がU型になっているので葉っぱ、ゴミなどに刺さりません。また地面を傷めにくいです。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。
材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。
すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
膜厚(μm)1.8~1.9
表面張力(mN/mlbyn/cml)22
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ゴキンジャムは、ゴキブリをぐんぐん誘引し、どんどん食べる特殊誘引ジャムだからよく効きます。
ゴキブリの好きな玉ねぎ、ゴマ入りやわらかダンゴ&食いつきやすいギザギザカット構造で、どんどん食べる。
たくさん食べる上に、ホウ酸35%配合だから、巣の中に効きめを持ち帰り、隠れているゴキブリも駆除します。
ホウ酸ダンゴを食べたゴキブリは、巣の中でホウ酸を多く含んだフンをし、そのフンを食べた仲間のゴキブリも次々と死に、巣のゴキブリも駆除します。
どんな隙間にも置けて、縦置きもOKです。
薬剤に触れない安心容器です。
16コ入りだから、広い範囲にくまなく置けます。
【効果効能】ゴキブリの駆除
成分還元デキストリン、トウモロコシデンプン、濃グリセリン、小麦粉、ソルビット、マルトースシラップ、安息香酸デナトニウム、黄色4号、赤色102号、香料、その他7成分
トラスコ品番828-5207
種別置き型
容量1本
区分防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×221×41
使用の目安5m2あたり2個
有効成分ホウ酸35.0%(w/w)
適合害虫ゴキブリ
有効期間6ヶ月
使用場所引き出しの中/狭い隙間/鉢植えのそば/棚の中/流しの下/洗面台の下/押入の中など
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(16個)
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。
材質アルミニウム(アルマイト加工)
外寸(mm)上径60、底径45、H45
対応オーブン可
品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ不可
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。
材質アルミニウム(アルマイト加工)
外寸(mm)上径60、底径45、H45
対応オーブン可
品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ不可
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
アルミ製のプリンカップです。底がくまの形になっています。
材質アルミニウム(アルマイト加工)
外寸(mm)上径60、底径45、H45
対応オーブン可
品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ不可
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です。
柄の長さが770mm~1000mmの間で伸縮可能で、その間好きな位置で固定することができます。
トラスコ品番206-7953
材質スチール
長さ(mm)680~1170
幅(mm)28
質量(g)300
タイプ伸縮タイプ
奥行(mm)28
アズワン品番64-8397-17
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
まるでミノムシみたいな可愛いくまさんの、ぬいぐるみ型おてふき!。くまさんは水切れの良いメッシュ素材、ミノはマイクロファイバー生地で吸水性もバッチリです!。S字フック付きで洗面所やキッチン、お出かけ時のバッグやベビーカーにも吊り下げることができます。親子で楽しく手洗い&ふきふき♪
材質本体:ポリエステル/タグ:シリコーン樹脂/フック:ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×77×165
保証期間初期不良のみ
入数(個)1
葉、切断物、雑草のかき集めに最適。作業用途に合わせて熊手の幅を30-50cmに調節可能。スチール製で、熱硬化性コーティングにより腐食防止。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm
用途葉、切断物、雑草のかき集めに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/熊手/ハンドル/スチール製/システム/GARDENAコンビシステム/ムスチール製熊手/ガーデニング作業/作業領域/作業用途/廃棄作業/熱硬化性コーティング/収納場所/ごみ破片/推奨ハンドル/腐食防止/落ち葉/庭/最適/パーツ/道具/竿/取付/節減/幅/集め/品質
材質(本体)亜鉛メッキ鋼材 (柔軟性あり)
質量(g)650
保証期間最大25年
爪幅(mm)300-500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×30×9
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど
全長(mm)1230
質量(g)710
柄長さ(mm)1050
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
爪数5本
先幅(mm)160
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
くまの「ぼんちゃん」マークで長く親しまれている手芸用フェルト。
手芸に最適なウール60%・レーヨン40%フェルトで、豊富な69色展開は選ぶ楽しさも広がります。
材質ウール60%・レーヨン40%
厚さ(mm)1
寸法(cm)40×40
冬眠中のくまの大冒険!シールを貼って一緒にどこまでものぼっていこう!
全長約170cmのなが~いシールブック!
セット内容シールブック本体1枚、シール台紙6枚
材質紙
折りたたみ寸法(mm)140×200
1個
¥437
税込¥481
3日以内出荷
5柄(くま、うさぎ、パンダ、むささび、ぞう)各10膳アソート
箸袋は広げると折り紙になり、折り方の手順が書いてありますので小さなお子様でも簡単に折れます。
寸法(mm)165
TKG品番9-1570-1201
TKG品番(2017)6-1398-0901
1パック(50膳)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
キリスト教徒にとっては最も重要な時期である聖週間。この期間になされるべき儀式やしきたりを記したL’office de la Semaine Sainteを護る1688年の装丁を再現。実物の表紙をくまなく飾っているのは、ファンファール様式の文様。手作業による精巧な金箔押し細工が施された、17世紀の流行スタイル。製本職人に卓越した技能が求められることから、特に重要な本に限って用いられた。
仕様GSM(紙の厚さ):120
カバーハードカバー
サイズミディ
質量(g)約181
タイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット
枚数240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×30
行数1ページあたり:21
罫幅(mm)6.67
フォーマット形式罫線
1冊
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
今日はうさぎちゃんの誕生日。みんながプレゼントを持ってきてくれた。くまくんからのプレゼントは何かな。本を伸ばすと、中からプレゼントが出てくるよ。小さい子どもが繰り返し遊べる、楽しいしかけの厚紙絵本。
初版年月2008/02/01
分類児童
判型A5
ページ数10
ジャンル絵画彫刻
著者名きむらゆういち 作
1冊
¥650
税込¥715
10日以内出荷
直径約4.5cm。「くま」デザインのスクイーズ「ぷにぷにくまちゃんmini」です!くまちゃんの中にはカラフルな発泡ビーズが入っております!個包装されておりますので、お子様ランチの景品におすすめです。
寸法(mm)50×40×37
入数(個)24
グリーンマーク認定
1パック(24個)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
潮干狩りの定番くまで。木柄で軽くて使いやすい!
材質刃物:鋼、柄:木
質量(g)約175
寸法(cm)12×24.5×7.5、柄:約14.5
1個
¥330
税込¥363
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ