97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タナカたる木バンド
エコ商品
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!
材質NSDC570 付属品太め釘AN-40/5本 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タナカたる木バンド
エコ商品
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×5本 使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。 厚さ(mm)0.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMT表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = PCB表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMT表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMT表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMTコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMTコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMT表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMT表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMTコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = DIPはんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷


MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)11.3 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

マーテックGSA クレビスシャックル
エコ商品
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 両コース
エコ商品
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(シングル)
エコ商品
本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください 寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む 質量(kg)2.9 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大6 対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ 取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上 液晶モニター1台 高さ調節354mm RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 調節方式ガススプリング方式 対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm) 可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 両コース
エコ商品
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット セット内容モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg)3.2~9.1 本体質量(kg)約2.9 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約55(前後) 対応インチサイズ34まで RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時) 本体質量(kg)約8.6 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75x75 液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能) 適合モニターサイズ40インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
57,980 税込63,778
当日出荷